docuFIX® classic Dokumententaschen werden in Deutschland produziert und bieten beste Qualität! Die selbstklebende, hochstabile Dokumententasche schützt Lieferscheine, Rechnungen und andere wichtige...
Transparente Dokumentasche aus umweltverträglichem Polyethylen (PE). Stärke ca. 35mym. Haftet sicher auf nahezu jedem Versandgut. Schützt Begleitpapiere vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Mit Ankl...
Selbstklebetasche aus hochwertiger, extra starker Folie stets griffbereit im praktischen Spenderkarton Schutzpapier: lässt sich schnell und sicher abziehen DIN C5: 235 x 175 mm 500 Stück = 1 Paket
docuFIX® classic Dokumententaschen werden in Deutschland produziert und bieten beste Qualität! Die selbstklebende, hochstabile Dokumententasche schützt Lieferscheine, Rechnungen und andere wichtige...
Diese Lieferscheintaschen im Format C5 sind die ideale Wahl, um Rechnungen und andere relevanten Unterlagen auf Paketen, Päckchen oder Versandtaschen vor Nässe, Schutz oder Beschädigungen zu schütz...
Die günstige Variante zum sicheren Versand Ihrer Begleitpapiere · Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig! · Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigungen
Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig Material: LDPE-Folie 60 µ, ...
Dokumententasche "unbedruckt/neutral" 235 x 175 + 15 mm (Außenmaß) DIN C5 Innenmaß: 225 x 165 mm Klappe: 15 mm Farbe: Transparent Material: CPP-Folie Folienstärke: 25µ Ausführung: Anklebeverschluss...
"neutral" Folien - Begleitpapiertaschen • Dokumente dank der transparenten Vorderseite gut zu sehen • Mit selbstklebender Rückseite zum einfachen und schnellen Anbringen an der Versand- oder Transp...
dm-folien Lieferscheintasche, DIN C5, mit Aufdruck ---------------- für den Markt D / A / L ------------------- Aufdruck: Lieferschein - Rechnung (10 sprachig), aus PP, Innenmaße: 225 x 165 mm, im ...