Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton CP058.08 32,2x28,8x8cm Wellpappe braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1375-161271870
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP058.08
EAN/GTIN:
     4033657009658
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Verschlusstechnik:
mit Steckverschluss
wieder verschließbar:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Gewicht:
150
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerversandkarton
Innenmaße:
32,2 x 8 x 28,8 cm (B x H x T)
Außenmaße:
32,8 x 9,2 x 30 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, ordnerversandbox colompac braun, ordner versandboxen braun, ordner versandbox, Ordnerverpackung, Ordnerversand, Ordnerversandboxen, Ordnerversandkartons, Versandboxen, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,94*
€ 1,65*
2 Tage
674
1
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,68*
4 Tage
448
30
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,14*
6 Tage
448
1
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,39*
5 Tage
448
1
€ 6,95*
ab € 2,08*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,83*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,23*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.