| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-161593100 Herst.-Nr.: 161593100 EAN/GTIN: 4003969939196 |
| |
|
| | |
| Zum Anbringen von Begleitpapieren außen an der Sendung. Aufdruck in mehreren Sprachen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Dokumententasche | Text des Aufdruckes: | Lieferschein-Rechnung | Farbe des Aufdrucks: | schwarz | Format: | DIN C5 | Maße: | 240 x 165 mm (B x H) | Dicke der Folie: | 35 µm | Verschlusstechnik: | mit Selbstklebung | dokumentenecht: | Ja | witterungsbeständig: | Ja | Werkstoff: | Polyethylen | Farbe: | rot | Packungsmenge: | 250 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertasche c5 rot, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 8,65* | € 12,89* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,24* | € 13,15* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,77* | € 17,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,48* | € 17,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,66* | € 22,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03696* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|