Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 39x29x20cm 12kg Wellpappe braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1375-161015600
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     02022621
EAN/GTIN:
     4003969901476
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Ideal für Post, Bahn, Lkw, Luft- und Seefracht.
Weitere Informationen:
max. Tragfähigkeit:
12
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton
Außenmaße:
39 x 29 x 20 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkartons, faltkarton, soennecken faltkarton, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,27*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,76*
€ 1,33*
3 Tage
46
30
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,71*
4 Tage
46
1
€ 6,95*
ab € 1,76*
€ 2,92*
5 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,65*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,23*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.