Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche DIN C5 Rot Lieferschein-Rechnung, mehrsprachig mit Selbstklebung 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S317151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1554042
EAN/GTIN:
     4003969939196
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche
Zum Anbringen von Begleitpapieren außen an der Sendung.
Features:
Text des Aufdruckes: Lieferschein-Rechnung/mehrsprachig
Dicke der Folie: 40 µm
mit Selbstklebung
Werkstoff: LDPE, recycelt
Farbe: rot
250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Dokumententasche
Text des Aufdruckes:
Lieferschein-Rechnung, mehrsprachig
Ausführung des Inhalts (Packung):
250 St./Pack.
Dicke der Folie:
40 µm
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Format des Umschlages:
DIN C5
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Dokumententasche
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,66*
€ 12,91*
2 Tage
30
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,24*
€ 13,16*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,81*
€ 17,89*
1 Tag
260
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 18,07*
5 Tage
1535
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,62*
€ 22,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,89*
€ 21,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP058.08
ab € 0,94*
Sonstiges
Soennecken
02022621
ab € 0,75*
Sonstiges
Soennecken
5861
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.