Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Packband 5861 50mmx66m braun 6 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/703/a010703j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/703/a010703j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164226670
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5861
EAN/GTIN:
     4003630137197
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Soennecken Packband 50 mm x 66 m (B x L) braun 6 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
50
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
Trägermaterial:
Polypropylen
Farbe:
braun
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband, pp-packband braun, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,68*
€ 7,12*
1 Tag
1464
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,02*
€ 7,25*
9 Tage
1044
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,44*
€ 7,87*
1 Tag
1000
1
pro Packung
€ 9,95*
ab € 6,33*
€ 8,92*
4 Tage
1484
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,37*
€ 9,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57953-00000
ab € 1,26*
Ähnlich
3M
S5066F6B
ab € 2,195*
Ähnlich
tesa
04089-00006-06
ab € 1,72*
Ähnlich
tesa
57212-00000-00
ab € 1,45*
Ähnlich
tesa
58154-00000-00
ab € 3,50*
Ähnlich
tesa
58155
ab € 3,89*
Ähnlich
tesa
57177-00000-11
ab € 3,22*
Ähnlich
tesa
57215-00000
ab € 2,38*
Ähnlich
tesa
04195-00001
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.