Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec Druckluft-Kompressor Airliner Silent 6 l 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1530933-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     20160426
EAN/GTIN:
     4260405389834
Suchbegriffe:
Airbrush-Schnellkupplung
Airbrushkompressor
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
Aerotec Druckluft-Kompressor Airliner Silent 6 l 8 bar

Aerotec Airliner Silent Kompressor



Kessel-Inhalt: 6 l

Ausstattung:
Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat mit robustem Induktionsmotor · Sehr laufruhig · Flüsterleise mit 68 dB · Mit integrierter Stromkabelhalterung · Inklusive Druckregler zur genauen Abgabedruckeinstellung · Mit 4 Gummi-Saugfüßen für einen sicheren und vibrationsfreien Stand · Bestens für den Inneneinsatz geeignet · Perfekt für Nagel- und Klammergeräte, Ausblasen sowie Airbrush- und kleine Lackierarbeiten · Kann mit der AEROmobile POWERSTATION betrieben werden.

Technische Daten:
Ansaugleistung: 70 l/min · Anzahl Zylinder: 1 · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 2750 U/min · Förderleistung: 55 l/min · Gewicht: 6 kg · Kessel-Inhalt: 6 l · Leistung: 370 W · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 340 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
340 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Aerotec
Förderleistung:
55 l/min
Betriebs-Überdruck:
8 bar
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
370 W
Ansaugleistung:
70 l/min
Kessel-Inhalt:
6 l
Anzahl Zylinder:
1
Drehzahl (max.):
2750 U/min
Gewicht:
6 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Kompressor
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
€ 5,50*
ab € 96,85*
€ 114,83*
2 Tage
85
Frei Haus
ab € 97,61*
€ 115,20*
4 Tage
83
€ 4,99*
ab € 98,95*
€ 116,49*
2 Tage
60
€ 5,59*
ab € 99,32*
€ 116,88*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 109,49*
€ 129,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEROTEC
200664
ab € 100,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.