Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Griffy SKELETTO 1200-8-9 Nitril Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9 EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529131-BP
Hersteller:
     griffy
Herst.-Nr.:
     1200-8-9
EAN/GTIN:
     4005781120097
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D Griffy SKELETTO 1200-8-9 Nitril Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9 EN 388 CAT II 1 Paar

Feinstrickhandschuh SKELETTO

Feinstrickhandschuh für Arbeiten, bei denen ein erhöhter Knöchelschutz benötigt wird, z. B. Technische Hilfe, Rettungsdienste, allgemeine Montagearbeiten, im Umgang mit Maschinen und Materialien, Transport, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Lager und Logistik.

Ausstattung:
Neongelber Polyesterhandschuh mit doppelt, gesandeter und geschäumter Nitril-Beschichtung · Robuste TPR-Verstärkungen auf dem Handrücken und den Fingern bietet optimalen Rundum-Schutz · Elastisches Bündchen mit Klettverschluss für einen optimalen Halt · Gute Fingerfertigkeit und angenehmer Tragekomfort · Hervorragende Passform.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 9 · Herstellerfarbe: Schwarz,Grün · Material (Handfläche): Nitril · Material (Handrücken): Polyester · Material (nur für Titel): Nitril · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grün
Marke:
L+D Griffy
Material (Handrücken):
Polyester
Material (Handfläche):
Nitril
Material (nur für Titel):
Nitril
Größe (Handschuhe):
9
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 9,20*
€ 13,67*
Lager 102
7
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,68*
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 13,00*
€ 17,74*
6 Tage
7
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,92*
€ 27,31*
10 Tage
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 73,55*
€ 91,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paar
ab 25 Paar
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.