Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FerdyF. Rope Water Rescue 1978-XL Nylon Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 CAT II 1 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1371388-BP
Hersteller:
     FerdyF.
Herst.-Nr.:
     1978-XL
EAN/GTIN:
     4005781197808
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FerdyF. Rope Water Rescue 1978-XL Nylon Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 10,XL EN 388 CAT II 1 St.

Mechanics Handschuh Rope Water Rescue

Ausstattung:
Spezialisierter Handschuh für Wasser- und Strömungsrettung sowie Bergungsarbeiten · Ebenso perfekt geeignet für alle, die im Wildwassersport aktiv sind und einen speziellen Handschuh für Seilarbeiten suchen · Innenhand aus 2 Lagen Kunstleder mit Abseilkanal, sehr guter Nassgriff und optimale Beweglichkeit der Hände · Handrücken aus leuchtgelben strapazierfähigem Nylongemisch mit leichter Fütterung und Armortex-Verstärkungen · Verlängerte Chloroprenkautschuk-Stulpe · Formecht mit speziellem Rundumklettverschluss für perfekten Halt · Zusätzliche Anziehhilfe und verlängerte Schlaufe zum Befestigen großer Karabinerhaken · Höchster Schutz und Tragekomfort.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 10,XL · Herstellerfarbe: Leucht-Gelb,Schwarz,Grau · Material (Handfläche): Nylon · Material (Handrücken): Nylon · Material (nur für Titel): Nylon · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Leucht-Gelb | Schwarz | Grau
Marke:
FerdyF.
Farbe:
gelb | schwarz | grau
Material (Handrücken):
Nylon
Material (Handfläche):
Nylon
Material (nur für Titel):
Nylon
Größe (Handschuhe):
10 | XL
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Montagehandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 40,30*
€ 50,41*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 41,02*
€ 55,22*
Lager 102
3
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 45,34*
€ 59,57*
6 Tage
3
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,34*
€ 111,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,57*
€ 70,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,01*
€ 70,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,48*
€ 67,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,50*
€ 63,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,23*
€ 60,96
pro Paar
ab 25 Paar
€ 50,91*
€ 60,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,34*
€ 53,95
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 22,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.