Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-150H-24B LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 150 W 6.3 A 12 - 24 V/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297417-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-150H-24B
EAN/GTIN:
     4021087010481
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Mean Well HLG-150H-24B LED-Treiber,LED-Trafo Konstantspannung,Konstantstrom 150 W 6.3 A 12 - 24 V/DC dimmbar,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz 1 St.

LED-Schaltnetzteil

Ausgang 12 - 24 V/DC / 6.3 A
Konstantspannung,Konstantstrom
150 W Leistung
Eingang 90 V/AC - 305 V/AC
Konstantstrom dimmbar über 1 - 10 V, 10 V PWM oder Widerstand
IP67, für Innen- und Außenanwendungenn

LED-Netzteil im Metallgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90~305VAC. Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilisierung C.V.+C.C.), Schutzklasse IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC)

Ausstattung:
Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · für LED- und Beleuchtungsanwendungen · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-6

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung,Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 6.3 A · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 1233.33 g · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz · Leistung (max.): 150 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 68.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.80 mm · Produktabmessung, Länge: 228.00 mm · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 228.00 x 68.00 x 38.80 mm
Produktabmessung, Höhe:
38.80 mm
Produktabmessung, Länge:
228.00 mm
Produktabmessung, Breite:
68.00 mm
Leistungsbereich:
150 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
6.3 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar | PFC-Schaltkreis | Überlastschutz
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung | Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
6.3 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Leistung (max.):
150 W
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Schutzklasse:
I
Gewicht:
1233.33 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
322
€ 4,90*
ab € 34,79*
€ 47,98*
€ 8,95*
ab € 38,77*
€ 52,71*
3 Tage
119
€ 6,00*
ab € 39,26*
€ 54,00*
€ 6,90*
ab € 42,51*
€ 62,15*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 48,35*
€ 63,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12
ab € 36,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12A
ab € 35,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12B
ab € 36,27*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-15A
ab € 39,23*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-20
ab € 41,30*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-20A
ab € 41,61*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24
ab € 37,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24A
ab € 33,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24AB
ab € 44,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-30A
ab € 36,75*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-36
ab € 42,85*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-36A
ab € 36,98*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-36B
ab € 41,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-42
ab € 41,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-42A
ab € 41,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.