Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-150H-24B Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-150H-24B Beleuchtungs-Zubehör
MEAN WELL HLG-150H-24B Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27323209
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-150H-24B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Metallisch
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1150 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Höhe
38.8 mm
Tiefe
228 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12
ab € 41,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12A
ab € 34,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12B
ab € 36,86*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24
ab € 36,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24A
ab € 35,85*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-36B
ab € 42,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-42B
ab € 42,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-48A
ab € 40,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-48AB
ab € 78,99*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-48B
ab € 41,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.