Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-150H-24A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-150H-24A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-150H-24A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29817670
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-150H-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
151.2 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Eingangsfrequenz
47 / 63 Hz
Eingangsstrom
0.7 - 1.7 A
Ausgangsstrom
6.3 A
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12
ab € 41,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12A
ab € 34,00*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12B
ab € 36,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24
ab € 36,72*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24B
ab € 34,83*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-36B
ab € 42,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-42B
ab € 42,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-48A
ab € 41,06*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-48AB
ab € 78,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-48B
ab € 41,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.