Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-150H-42A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-150H-42A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-150H-42A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36607968
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-150H-42A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
42 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.