Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-150H-36A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-150H-36A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-150H-36A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30038026
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-150H-36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1168.3 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.