Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite USB Mikroskop 1.3 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 90 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1284410-BP
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4113TL
EAN/GTIN:
     4712805477920
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Dino Lite USB Mikroskop 1.3 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 90 x

Dino-Lite AM4113TL

Bis zu 90fache Vergrösserung
Beleuchtung mit 8 weissen LEDs (umschaltbar)
1.3 Mio. Pixel Auflösung
Grosser Arbeitsabstand
Messfunktion mit Kalibrierung

Das Dino-Lite AM4113TL verfügt über einen 1.3 Megapixel Sensor.
Ein ideales Modell für Arbeiten unter dem Mikroskop. Damit können Sie die Gegenstände genau unter die Lupe nehmen.
Das AM4113TL ist ein Modell mit einem großem Arbeitsabstand bis zu 15cm bei 20x Vergrößerung und etwa 4cm bei 90x Vergrößerung.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 1.3 Megapixel · Ausführung (allgemein): USB · Betriebsspannung (Details): Über USB · Digitale Vergrößerung (max.): 90 x · Digitale Vergrößerung (min.): 10 x · Gewicht: 105 g · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Weitere technische Daten: Bildformate: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM · Videoformat: WMV, FLV, SWF, MOV · Kalibrierung und Messfunktion durch Software · Bildwiederholung: max. 30 fps.

Systemvoraussetzungen:
Windows XP, Vista, 7, 8; MAC OS 10.4 und höher.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 105 mm x 32 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
Dino Lite
Digitale Vergrößerung (max.):
90 x
Digitale Vergrößerung (min.):
10 x
Typ (Hersteller-Typ):
AM4113TL
Ausführung (allgemein):
USB
Vergrößerungsfaktor (Details):
10x - 90 x
Auflösung Pixel:
1.3 Megapixel
Betriebsspannung (Details):
Über USB
Gewicht:
105 g
Produkt-Art:
USB Mikroskop
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, 4712805474943, Dino Lite, AM4113TL, 888-2897
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 343,87*
€ 402,11*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 334,84*
€ 402,12*
Frei Haus
ab € 357,00*
€ 403,72*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 356,84*
€ 408,57*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 404,12*
€ 459,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,57*
€ 486,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,26*
€ 482,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,43*
€ 462,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,79*
€ 449,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,84*
€ 424,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 277,58*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 137,51*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 217,96*
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,60*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.