Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DINO-LITE AM4113TL DIGITAL MIKROSKOP, USB, MIT STATIV AM35B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2415120
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4113TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Arbeitsabstand: 46.6 mm
  • Vergrößerung: 20x bis 90x
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kameratyp: 1.3 Megapixel
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Digitalmikroskope Dino-Lite Pro
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Digitalmikroskope, Handwerkzeuge, Inspektion, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DINO-LITE, AM4113TL, 2415120, 241-5120
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 343,18*
    € 404,77*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 336,21*
    € 405,20*
    Frei Haus
    ab € 355,25*
    € 406,81*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 357,43*
    € 411,70*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 404,61*
    € 462,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 462,69*
    € 550,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 452,01*
    € 537,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 438,81*
    € 522,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 429,52*
    € 511,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 404,61*
    € 481,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AnMo Electronics
    WF-10
    ab € 276,49*
    Zubehör
    Dino-Lite
    RK-02
    ab € 138,11*
    Zubehör
    Dino-Lite
    RK-10A
    ab € 217,50*
    Zubehör
    Idealtek
    NLP-1
    ab € 8,60*
    Zubehör
    Idealtek
    NDK-H
    ab € 4,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.