Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0572 1767 176 P1 Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit -40 bis 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123487-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1767
EAN/GTIN:
     4029547011184
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Datenlogger
Näherungsschalter kapazitiv
testo 0572 1767 176 P1 Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur,Luftdruck,Luftfeuchtigkeit -40 bis 70 °C 0 bis 100 % rF 600 - 1100 hPa

Luftdruck-, Temperatur- und Feuchte-Datenlogger testo 176 P1

2 Mio Messwerte speicherbar
Messeinheit umschaltbar °C ,°F,rF,RH, td, g/m3, hPa,mbar,in Hg,in H20,psi
Messbereich: -20 bis 70°C

Der Datenlogger Testo 176 P1 überzeugt durch seine hochgenaue und sichere Dokumentation der Umgebungsbedingungen z.b im Labor. Außerdem verfügt der Datenlogger über eine USB- sowie eine SD-Kartenschnittstelle, wodurch das Auslesen der Daten schnell und einfach handzuhaben ist. Weitere Vorteile sind die größere Speicherkapazität, Stromversorgung über handelsübliche Batterien und der interne Absolutdrucksensor der die möglichkeit bietet für zwei weitere externe Feuchtefühler

Ausstattung:
2 Mio Messwerte speicherbar · Metallgehäuse · Selteneneres Auslesen durch größeren Speicher · Leichteres Ablesen durch größeres Display · Einfacher Batterieaustausch · Einfaches Auslesen mit standardisiertem USB-Kabel bzw. SD-Karte · Mini-USB-Anschluss vorhanden · SD-Karten-Einschub.

Technische Daten:
Auflösung (Details): Feuchte: 0.1 % rF
Druck: 1 mbar · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Batterie-Lebensdauer: ca 8 Jahre bei 15 min Messtakt · Gehäuseart: IP 54 · Mess-Intervall: 1 s - 24 h · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Luftdruck (max.): 1100 hPa · Messbereich Luftdruck (min.): 600 hPa · Messbereich Temperatur (max.): 70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messgenauigkeit Luftdruck: 3 hPa · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ±0.2 °C · Messgröße: Temperatur,Luftdruck,Luftfeuchtigkeit · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 1 s · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 103 mm · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Sensor (Details): NTC/kapazitiver Feuchtesensor/Absolutdrucksensor · Spannungs-Versorgung (Details): 3.6 V Lithium (TLH-5903) · Speicher (Text): 2 Mio Messwerte · Speicher pro Kanal (Messwerte): 2000000 · Stromversorgung: Lithium-Batterie (TLH-5903) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.2 °C · Weitere technische Daten: Kanäle: 1x intern, 2 Fühler, 4 Kanäle extern · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Wandhalterung · Schloss · Lithium-Batterie (TLH-5903) · Bedienungsanleitung · Werks-Kalibrierschein.

Hinweis:
Comsoft 5 Basic kostenfrei herunterladen unter Dokumente & Downloads. Externe Fühler, USB Kabel und Software nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 33 x 63 x 103 mm
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
103 mm
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis 70 °C
Marke:
testo
Speicher pro Kanal (Messwerte):
2000000
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Messgröße:
Temperatur | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit
Typ (Hersteller-Typ):
176 P1
Speicher (Text):
2 Mio Messwerte
Messgenauigkeit Luftdruck:
3 hPa
Temperatur Messgenauigkeit:
0.2 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 s
Messbereich Luftdruck (max.):
1100 hPa
Messbereich Luftdruck (min.):
600 hPa
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0.2 °C
Auflösung (Details):
Feuchte: 0.1 % rF<br>Druck: 1 mbar
Mess-Intervall:
1 s - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
3.6 V Lithium (TLH-5903)
Sensor (Details):
NTC/kapazitiver Feuchtesensor/Absolutdrucksensor
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Gehäuseart:
IP 54
Batterie-Lebensdauer:
ca 8 Jahre bei 15 min Messtakt
Messbereich(e):
Temperatur|ツ| Feuchte|ツ| Luftdruck
Stromversorgung:
Lithium-Batterie (TLH-5903)
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 463,72*
€ 555,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 512,91*
€ 555,31*
Frei Haus
ab € 520,84*
€ 559,25*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,60*
€ 573,21*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 629,67*
€ 681,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,16*
€ 810,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,60*
€ 808,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,24*
€ 797,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,74*
€ 772,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,67*
€ 749,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 629,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 292,06*
Zubehör
Testo
0572 6174
ab € 243,50*
Zubehör
Testo
0636 9735
ab € 278,63*
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.