Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0572 1767 176 P1 Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit -40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52164
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1767
EAN/GTIN:
     4029547011184
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Datenlogger
Näherungsschalter kapazitiv
Der Datenlogger Testo 176 P1 überzeugt durch seine hochgenaue und sichere Dokumentation der Umgebungsbedingungen z.b im Labor. Außerdem verfügt der Datenlogger über eine USB- sowie eine SD-Kartenschnittstelle, wodurch das Auslesen der Daten schnell und einfach handzuhaben ist. Weitere Vorteile sind die größere Speicherkapazität, Stromversorgung über handelsübliche Batterien und der interne Absolutdrucksensor der die möglichkeit bietet für zwei weitere externe Feuchtefühler
Features:
2 Mio Messwerte speicherbar
Messeinheit umschaltbar °C ,°F,rF,RH, td, g/m3, hPa,mbar,in Hg,in H20,psi
Messbereich: -20 bis 70°C
Lieferumfang:
Wandhalterung · Schloss · Lithium-Batterie (TLH-5903) · Bedienungsanleitung · Werks-Kalibrierschein.
Hinweise:
Comsoft 5 Basic kostenfrei herunterladen unter Dokumente & Downloads. Externe Fühler, USB Kabel und Software nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
103 mm
Länge:
33 mm
Breite:
63 mm
Messbereich:
Temperatur, Feuchte, Luftdruck
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0.2 °C
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Batterie-Lebensdauer:
ca 8 Jahre bei 15 min Messtakt
Auflösung:
Feuchte: 0.1 % rF<br>Druck: 1 mbar
Messintervall:
1 s - 24 h
Messbereich Luftdruck (max.):
1100 hPa
Messbereich Luftdruck (min.):
600 hPa
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Gehäuse:
IP 54
Messbereich Temperatur (max.):
70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messgenauigkeit Luftdruck:
3 hPa
Messgenauigkeit Temperatur:
0.2 °C
Messgröße:
Temperatur + Luftdruck + Luftfeuchtigkeit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 501,00*
€ 563,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 513,44*
€ 563,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,26*
€ 563,20*
Frei Haus
ab € 518,81*
€ 566,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 537,24*
€ 583,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,17*
€ 670,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,90*
€ 652,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 542,19*
€ 645,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,64*
€ 630,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,64*
€ 612,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,00*
€ 596,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 501,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 256,73*
Zubehör
Testo
0572 6174
ab € 242,61*
Zubehör
Testo
0636 9735
ab € 278,60*
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.