Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 176 P1 - Datenlogger Druck, Temperatur und Feuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESTO05721767
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1767
EAN/GTIN:
     4029547011184
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Datenlogger
Näherungsschalter kapazitiv
Datenlogger Druck, Temperatur und Feuchte Modell testo 176 P1 • Wenn die Umgebungsbedingungen, beispielsweise im Labor, hochgenau und sicher dokumentiert werden müssen, ist testo 176 P1 der richtige Datenlogger. Er verfügt über einen integrierten Absolutdrucksensor und Anschlussmöglichkeiten für zwei externe Temperatur-/Feuchtefühler (optional). Die Vorteile des Datenlogger Druck, Temperatur und Feuchte testo 176 P1 - Profi-Software mit Excel-Exportfunktionen zur Logger-Programmierung und Datenanalyse - Erfassung von bis zu fünf Messwerten gleichzeitig - Temperaturmessbereich von -20 °C bis +70 °C - Einfacher Batteriewechsel - Automatische Messdatensicherung bei leerer Batterie oder Batteriewechsel - Anzeige von Grenzwertverletzungen Technische Daten: Temperatur - NTC Messbereich: -20 bis +70 °C Genauigkeit: ±0,2 °C (-20 bis +70 °C) ±1 Digit, ±0,4 °C (restlicher Messbereich) ±1 Digit Auflösung: 0,1 °C Feuchte - Kapazitiv Messbereich: 0 bis 100 %rF (Nicht für betauende Atmosphäre) Genauigkeit: abhängig vom gewählten Fühler Auflösung: 0,1 %rF Absolutdruck Messbereich: 600 bis 1100 mbar Genauigkeit: ±3 mbar (0 bis +50 °C) ±1 Digit Auflösung: 0,1 mbar Allgemeine technische Daten Gewicht: 230 g Abmessungen: 103 x 63 x 33 mm Betriebstemperatur: -20 bis +70 °C Produkt-/Gehäusematerial: Kunststoff Schutzklasse: IP54 Kanäle: 4 extern; 1 intern Anschließbare Fühler: 2 x NTC Temperaturfühler oder 2 x Feuchtfühler Produktfarbe: schwarz Normen: EU-Richtlinie 2014/30/EU; 2011/65/EU Messtakt: 1 s – 24 h; 2 s – 24 h (Online-Messung) Batterietyp: 1 x Lithium (TL-5903) Akku-/Batteriestandzeit: 8 Jahre (15 min Messtakt, +25 °C) Schnittstellen: Mini-USB, SD-Kartenschacht Speicher: 2.000.000 Messwerte Lagertemperatur: -40 bis +85 °C Wenn die Umgebungsbedingungen, beispielsweise im Labor, hochgenau und sicher dokumentiert werden müssen, entscheiden Sie sich für den Datenlogger 176 P1. Er verfügt über einen integrierten Sensor, der den Absolutdruck im Bereich von 600 mbar bis 1 100 mbar präzise misst. Zusätzlich können bis zu zwei Temperatur-/Feuchtefühler an den 5-Kanal-Datenlogger testo 176 P1 angeschlossen werden. Eine große Auswahl an optionalen Fühlern steht Ihnen hierfür zur Verfügung. Das mitgelieferte Schloss schützt Ihren Datenlogger vor Fremdzugriffen. Sicherheit und Komfort auf allen Ebenen Der Datenlogger für Absolutdruck, Temperatur und relative Feuchte testo 176 P1 garantiert hohe Datensicherheit und zuverlässige Messergebnisse auf Basis modernster Messtechnik. Zusätzlich zu den aktuellen Messwerten zeigt der Datenlogger bei angeschlossenen Temperatur-/Feuchtefühlern auch den Taupunkt auf dem Display an. Programmierte Grenzwerte, Min- und Max-Werte, Grenzwertverletzungen sowie die verbleibende Batteriestandzeit lesen Sie auf dem großen Display einfach ab. Für den schnellen Datenüberblick ist es also nicht notwendig, den Datenlogger über den PC auszulesen. Durch den großen Messdatenspeicher von 2 Millionen Messwerten und die Batteriestandzeit von bis zu 8 Jahren müssen Sie generell, auch bei kürzerem Messtakt, die Daten viel seltener auslesen. Die Standardbatterie (AA) ist jederzeit bei Bedarf durch den Nutzer selbst wechselbar. Programmierung und Auswertung des Datenloggers Für die Programmierung und das Auslesen Ihres Datenloggers sowie die Auswertung der Messdaten am PC können Sie sich zwischen drei Software-Versionen entscheiden: - Software ComSoft Basic – kostenfrei als Download erhältlich – für die schnelle Programmierung des Datenloggers und eine einfache Datenanalyse - Software ComSoft Professional – optional erhältlich – bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur detaillierteren Auswertung der Absolutdruck-, Feuchte- und Temperaturwerte - Software ComSoft CFR 21 Part 11 – optional erhältlich – optimal für die speziellen Anforderungen gemäß CFR 21 Part 11 im Pharmazie-Bereich Für die Programmierung des Datenloggers benötigen Sie ein USB-Kabel, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die Datenübertragung der Messdaten auf den PC kann ebenfalls über das USB-Kabel erfolgen oder über eine SD-Karte. Beides können Sie als optionales Zubehör mitbestellen. Lieferumfang: testo 176 P1, 5-Kanal Datenlogger mit internem Drucksensor (Absolutdruck) und externen Fühleranschlüssen (NTC/ kapazitiver Feuchtesensor). Inklusive Wandhalterung, Schloss, Batterie und Kalibrier-Protokoll.
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Temperaturlogger, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, näherungsschalter kapazitiv, temperaturlogger testo, Messgeräte, Differenzdruckmessung, Differenzdruckmessgeraete, Datenloggeraetg, Digitalmessung, TESTO
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 501,19*
€ 563,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 513,72*
€ 563,96*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,38*
€ 563,98*
Frei Haus
ab € 519,69*
€ 567,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 534,15*
€ 584,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,98*
€ 671,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,71*
€ 652,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,07*
€ 643,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,84*
€ 631,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,38*
€ 615,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 517,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 255,24*
Zubehör
Testo
0572 6174
ab € 243,07*
Zubehör
Testo
0636 9735
ab € 278,01*
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.