Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dünner Feuchte-/Temperaturfühler mit Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dünner Feuchte-/Temperaturfühler mit Kabel
Dünner Feuchte-/Temperaturfühler mit Kabel
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0572 6174
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 6174
EAN/GTIN:
     4029547009631
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Luftfühler
Der dünne Feuchte-/Temperaturfühler eignet sich für die Messung von Temperatur und relativer Feuchte in Lager- und Arbeitsräumen. Der besonders kleine Durchmesser von 4 mm ermöglicht auch Messungen in kleinen Bohrungen und schmalen Durchgängen.Für Dauermessungen kann der dünne Feuchte-/Temperaturfühler eingebaut werden. Die Montage des Fühlers erfolgt beispielsweise mittels PG-Verschraubung oder einer Klemmschelle (nicht im Lieferumfang enthalten).Der Feuchtesensor zur Messung der relativen Feuchte ist langzeitstabil, betauungsstabil und rückführbar auf internationale Feuchtestandards wie beispielsweise ILAC, PTB und NIST. So können Sie sich auch noch nach Jahren auf verlässliche und korrekte Messergebnisse verlassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge der Sonde:
65 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Luftmessfühler, Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturlogger, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, oberflächenfühler testo, hygrometer, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Fühler, Feuchte-Logger, Feuchte-Datenlogger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,38*
€ 362,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,60*
€ 351,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,19*
€ 337,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.