Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 176 P1 - Datenlogger Druck, Temperatur und Feuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 176 P1Datenlogger Druck, Temperatur und Feuchte
testo 176 P1Datenlogger Druck, Temperatur und Feuchte
testo 176 P1Datenlogger Druck, Temperatur und Feuchte
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0572 1767
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1767
EAN/GTIN:
     4029547011184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Datenlogger
Näherungsschalter kapazitiv
Wenn die Umgebungsbedingungen, beispielsweise im Labor, hochgenau und sicher dokumentiert werden müssen, entscheiden Sie sich für den Datenlogger 176 P1. Er verfügt über einen integrierten Sensor, der den Absolutdruck im Bereich von 600 mbar bis 1?100 mbar präzise misst.Zusätzlich können bis zu zwei Temperatur-/Feuchtefühler an den 5-Kanal-Datenlogger testo 176 P1 angeschlossen werden. Eine große Auswahl an optionalen Fühlern steht Ihnen hierfür zur Verfügung.Das mitgelieferte Schloss schützt Ihren Datenlogger vor Fremdzugriffen.Sicherheit und Komfort auf allen EbenenDer Datenlogger für Absolutdruck, Temperatur und relative Feuchte testo 176 P1 garantiert hohe Datensicherheit und zuverlässige Messergebnisse auf Basis modernster Messtechnik.Zusätzlich zu den aktuellen Messwerten zeigt der Datenlogger bei angeschlossenen Temperatur-/Feuchtefühlern auch den Taupunkt auf dem Display an. Programmierte Grenzwerte, Min- und Max-Werte, Grenzwertverletzungen sowie die verbleibende Batteriestandzeit lesen Sie auf dem großen Display einfach ab. Für den schnellen Datenüberblick ist es also nicht notwendig, den Datenlogger über den PC auszulesen.Durch den großen Messdatenspeicher von 2 Millionen Messwerten und die Batteriestandzeit von bis zu 8 Jahren müssen Sie generell, auch bei kürzerem Messtakt, die Daten viel seltener auslesen. Die Standardbatterie (AA) ist jederzeit bei Bedarf durch den Nutzer selbst wechselbar.Programmierung und Auswertung des DatenloggersFür die Programmierung und das Auslesen Ihres Datenloggers sowie die Auswertung der Messdaten am PC können Sie sich zwischen drei Software-Versionen entscheiden:Software ComSoft Basic – kostenfrei als Download erhältlich – für die schnelle Programmierung des Datenloggers und eine einfache DatenanalyseSoftware ComSoft Professional – optional erhältlich – bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur detaillierteren Auswertung der Absolutdruck-, Feuchte- und TemperaturwerteSoftware ComSoft CFR 21 Part 11 – optional erhältlich – optimal für die speziellen Anforderungen gemäß CFR 21 Part 11 im Pharmazie-BereichFür die Programmierung des Datenloggers benötigen Sie ein USB-Kabel, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die Datenübertragung der Messdaten auf den PC kann ebenfalls über das USB-Kabel erfolgen oder über eine SD-Karte. Beides können Sie als optionales Zubehör mitbestellen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
true
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Temperaturlogger, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, näherungsschalter kapazitiv, temperaturlogger testo, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Druck-Datenlogger, Druck-Logger, Messgerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 501,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 501,00* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,17*
€ 670,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,90*
€ 652,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 542,19*
€ 645,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,64*
€ 630,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,64*
€ 612,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,00*
€ 596,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 256,73*
Zubehör
Testo
0572 6174
ab € 242,61*
Zubehör
Testo
0636 9735
ab € 278,60*
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.