Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 176 P1 Datenlogger Druck, Temperatur und Feuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
testo 176 P1 Datenlogger Druck, Temperatur und Feuchte
testo 176 P1 Datenlogger Druck, Temperatur und Feuchte
testo 176 P1 Datenlogger Druck, Temperatur und Feuchte
Artikel-Nr.:
     4502-21K8932
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1767
EAN/GTIN:
     4099891474942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Datenlogger
Näherungsschalter kapazitiv
Lieferumfang: testo 176 P1, 5-Kanal Datenlogger mit internem Drucksensor (Absolutdruck) und externen Fühleranschlüssen (NTC/ kapazitiver Feuchtesensor). Inklusive Wandhalterung, Schloss, Batterie und Kalibrier-Protokoll., Datenlogger Druck, Temperatur und Feuchte, 0572 1767, Testo Wenn die Umgebungsbedingungen, beispielsweise im Labor, hochgenau und sicher dokumentiert werden müssen, entscheiden Sie sich für den Datenlogger 176 P1. Er verfügt über einen integrierten Sensor, der den Absolutdruck im Bereich von 600 mbar bis 1 100 mbar präzise misst. Features * Kontinuierliche Messung und Dokumentation von Absolutdruck * Zusätzlich bis zu zwei Feuchte- und Temperaturwerte gleichzeitig erfassen mit optional anschließbaren Fühlern * Großer Messdatenspeicher für bis zu 2 Millionen Messwerte, Batteriestandzeit von bis zu 8 Jahren * Für die Datenauswertung am PC stehen drei Software-Varianten zur Auswahl, Basic-Software kostenfrei als Download erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
2000000
Logging-Funktion:
Temperatur, Feuchte, Druck
Schnittstellen:
SD Karte
Schutzart (IP):
IP54
Speicherintervall:
1s bis 24h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.599 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 501,00*
€ 563,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 513,44*
€ 563,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,26*
€ 563,20*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 518,81*
€ 566,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 537,24*
€ 583,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,88*
€ 674,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,70*
€ 657,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,95*
€ 650,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,85*
€ 638,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,81*
€ 617,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 518,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 256,73*
Zubehör
Testo
0572 6174
ab € 242,61*
Zubehör
Testo
0636 9735
ab € 278,60*
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.