Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1228663-BP Herst.-Nr.: 707 001 EAN/GTIN: 4049002004407 |
| |
|
| | |
| Rennsteig Werkzeuge 707 001 Automatische Abisolierzange 0.03 bis 10 mm²
Abisolierzange automatisch
zum Abisolieren von ein-. mehr- und feindrähtigen Leitern mit gängigen Standardisolationen. für den Querschnittsbereich 0.03 - 10 mm². Flachband bis 10mm breite. selbstständiges Anpassen der Abisoliermesser an die verschiedenen Querschnitte ohne Voreinstellung. automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren. weder Beschädigung der Leiter noch Aufspleißen der Einzelleiter. Made in Germany
Technische Daten: Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 10 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.03 mm² · Geeignet für: Leiter mit Standard-Isolation · Gewicht: 210 g · Produktabmessung, Länge: 200 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt: | 0.03 bis 10 mm² | Marke: | Rennsteig Werkzeuge | Geeignet für: | Leiter mit Standard-Isolation | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 10 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.03 mm² | Gewicht: | 210 g | Produkt-Art: | Automatische Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange rennsteig, abisolierzange, abisolierzange 10mm², 4049002004407, Rennsteig Werkzeuge, 707 001, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,92* | € 60,36* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,37* | € 60,36* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,83* | € 60,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,31* | € 63,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,43* | € 75,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|