Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1210384-BP Herst.-Nr.: TL-WA860RE EAN/GTIN: 6935364071158 |
| |
|
|  |  |
 | TP-LINK WLAN Repeater TL-WA860RE TL-WA860RE 300 MBit/s
TP-LINK TL-WA860RE WLAN Repeater N300
Der Repeater-Modus verstärkt das WLAN-Signal in zuvor unerreichbare oder schwer zu verkabelnde Bereiche Externe Antennen sorgen für eine noch bessere Reichweitenabdeckung Superkleines Gehäuse, einfach an der Steckdose anzubringen
Der WLAN-Repeater TL-WA860RE von TP-LINK wurde entwickelt, um ein erweitertes WLAN mit einer breiteren Abdeckung und einer größeren Reichweite zu schaffen. Er bietet den Repeater-Modus als standardmäßigen WLAN-Modus, und agiert als "Relaisstation", um WLAN-Signale von einem Basisrouter oder von einem Accesspoint eines Netzwerkes aufzunehmen und das Signal sodann einwandfrei in bisher unerreichbare oder schwierig zu verkabelnde Bereiche zu vergrößern. Mit seinem LAN-Port ist er in der Lage, Netzwerkgeräten als WLAN-Adapter zu dienen.
WLAN-Erweiterung mit 300Mbit/s Der TL-WA860RE wurde entwickelt, um die Abdeckung und Stärke bestehender WLANs zu verbessern und "tote Bereiche” zu eliminieren. Mit Datenraten von bis zu 300 Mbit/s nach IEEE802.11n ist er das ideale Gerät für flüssiges HD-Videostreaming, Online-Gaming und VoIP.
Flexible Platzierung Das kleine Gehäuse zur praktischen Anbringung an der Steckdose erlaubt eine einfache und flexible Installation. Weiterhin merkt der TL-WA850RE sich zuvor konfigurierte WLANs, so dass Sie ganz einfach zwischen verschiedenen bereits einprogrammierten drahtlosen Netzen wechseln können, ohne etwas umzustellen.
Integrierte Frontsteckdose für den Anschluss eines zusätzlichen Gerätes Durch die integrierte Frontsteckdose erlaubt der TL-WA860RE den Wiederanschluss des zuvor an der Stelle installierten Gerätes. So geht Ihnen kein Steckplatz verloren.
Plug & Play Der TL-WA860RE erfordert keinerlei Konfiguration. Durch Druck der WPS-Taste am AP/Router, gefolgt von einer Betätigung der Range-Extender-Taste am TL-WA860RE können Sie ganz einfach und unkompliziert eine Verbindung herstellen.
Ethernet-Bridge Der LAN-Port des TL-WA860RE lässt den Repeater gleichzeitig als WLAN-Adapter fungieren. So können Sie kabelgebundene Netzwerkgeräte wie Blu-ray®-Player, Spielekonsolen Fernseher usw. in ein WLAN integrieren. Gleichzeitig wird wie gewohnt Ihr WLAN vergrößert.
Signalstärkeanzeige Die intelligenten Signalleuchten zeigen die aktuell durch den TL-WA860RE empfangene Signalstärke, wodurch Sie ganz einfach den besten Betriebsort finden können.
Ausstattung: Einfache WLAN-Erweiterung durch Druck auf die Range Extender-Taste LAN-Port zur Einbindung von kabelgebundenen Netzwerkgeräten wie Blu-ray®-Playern, Spielekonsolen, Fernsehern usw. in ein WLAN Kompatibel zu allen 802.11b/g/n-Geräten
Technische Daten: Anzahl Antennen: 2 · Funktionen (WLAN-Repeater/-Router): Repeater · Produktabmessung, Breite: 65.8 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100 MBit/s) · Schnittstellen: LAN: 1 x · Sicherheit: WEP mit 64/128/152 Bit WPA-PSK WPA2-PSK · WLAN Standard: IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 300 MBit/s · WPS: Hardware · Weitere technische Daten: Integrierte Steckdose
Lieferumfang: TL-WA860RE RJ45-Ethernet-Kabel CD Schnellinstallationsanleitung.
Systemvoraussetzungen: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista oder Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® oder Linux.
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B) 110 mm x 65.8 mm | Produktabmessung, Länge: | 110 mm | Produktabmessung, Breite: | 65.8 mm | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | LAN (10/100 MBit/s) | Funktionen (WLAN-Repeater/-Router): | Repeater | WLAN Standard: | IEEE802.11n | IEEE802.11g | IEEE802.11b | WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: | 300 MBit/s | Typ (Hersteller-Typ): | TL-WA860RE | Anzahl Antennen: | 2 x | Schnittstellen: LAN: | 1 x | WLAN-Frequenz: | 2.4 GHz | Sicherheit: | WEP mit 64/128/152 Bit<br>WPA-PSK<br>WPA2-PSK | WLAN-Übertragungsrate gesamt: | 300 MBit/s | WPS: | Hardware | Produkt-Art: | WLAN Repeater |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 15,37* | € 20,28* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 15,94* | € 20,82* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 3,51* | ab € 16,05* | € 21,16* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 16,20* | € 21,20* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,90* | € 23,44* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|