Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 300 Mbit/s-WLAN-Repeater mit integrierter Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 300 Mbit/s-WLAN-Repeater mit integrierter Steckdose
TP-Link 300 Mbit/s-WLAN-Repeater mit integrierter Steckdose
TP-Link 300 Mbit/s-WLAN-Repeater mit integrierter Steckdose
TP-Link 300 Mbit/s-WLAN-Repeater mit integrierter Steckdose
TP-Link 300 Mbit/s-WLAN-Repeater mit integrierter Steckdose
TP-Link 300 Mbit/s-WLAN-Repeater mit integrierter Steckdose
TP-Link 300 Mbit/s-WLAN-Repeater mit integrierter Steckdose
TP-Link 300 Mbit/s-WLAN-Repeater mit integrierter Steckdose
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-WA860RE
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WA860RE
EAN/GTIN:
     5054480611343
Suchbegriffe:
Funksteckdose
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
300 Mbit/s-WLAN-Repeater mit integrierter Steckdose
TL-WA860RE


Schluss mit Funklöchern
Sie wünschen sich vollen WLAN-Empfang im ganzen Haus? Der WLAN-Repeater TL-WA860RE macht Schluss mit Funklöchern. Mit zwei externen Antennen verlängert er das WLAN-Signal einwandfrei in bisher unerreichte oder schwer zu verkabelnde Bereiche und sorgt für einen stabilen Empfang für Computer, Laptops, Smartphones und Mediaplayer.

Plug&Play!
Die Inbetriebnahme das TL-WA860RE ist kinderleicht und erfordert keinerlei Konfiguration. Um den Repeater mit dem Router zu verbinden, drücken Sie zunächst die WPS-Taste am Router gefolgt von der WPS-Taste am Repeater. Das war's!

Flexible Platzierung
Das kleine Gehäuse zum praktischen Einstecken in die Steckdose erlaubt eine einfache und flexible Installation. Die integrierte Steckdose sorgt dafür, dass Ihnen kein Steckplatz verloren geht.

Praktische Signalstärkeanzeige
Die intelligenten Signalleuchten zeigen die aktuell durch den TL-WA860RE empfangene Signalstärke. So können Sie ganz einfach den besten Betriebsort finden.

Funktion als WLAN-Adapter
Über den LAN-Port des TL-WA860RE können kabelgebundene Netzwerkgeräte ohne eigene WLAN-Funktion wie Blue-ray Player, Spielekonsolen und Smart TVs in das vorhandene WLAN eingebunden werden.

Die neue Tether-App
Downloaden Sie die neue Tether-App mit Ihrem Smartphone oder Tablet (unter Android und iOS). Steuern Sie somit die Einstellung.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85171800
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
3 W
Breite:
110 mm
Tiefe:
65.8 mm
Höhe:
75.2 mm
Verpackungsbreite:
156.5 mm
Verpackungstiefe:
101.5 mm
Verpackungshöhe:
89 mm
Paketgewicht:
250 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Maximale Datenübertragungsrate:
300 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Eingebaute Steckdose:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,300 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Plug:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.