FAG NU2319-E-TVP2 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 95 mm Außen-Durchmesser 200 mm Drehzahl (max.) 3400 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die ...
SKF NJ 311 ECM Zylinderrollenlager Explorer Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberühr...
FAG NU348 EM1 Zylinderrollenlager Innen-Ø 240 mm Außen-Ø 500 mm Breite95 mm Innen 240 mm Außen 500 mm Breite 95 mm Gewicht 95,8 kg EAN 4012801627443 Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse ...
NTN NJ324EG1 Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kug...
FAG NU232-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 160 mm Außen-Durchmesser 290 mm Drehzahl (max.) 4300 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die au...
SKF NJ 306 ECML Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der ...
FAG NU407-C3 Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kug...
FAG NU321 EM1 Zylinderrollenlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 225 mm Breite49 mm Innen 105 mm Außen 225 mm Breite 49 mm Gewicht 876 kg EAN 4012801629799 Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse T...