FAG NU2318-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 90 mm Außen-Durchmesser 190 mm Drehzahl (max.) 3400 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die au...
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager neh...
FAG NU1034-M1A Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 170 mm Außen-Durchmesser 260 mm Drehzahl (max.) 4500 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die au...
FAG NU317-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 85 mm Außen-Durchmesser 180 mm Drehzahl (max.) 3600 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die aus...
FAG NU1034-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 170 mm Außen-Durchmesser 260 mm Drehzahl (max.) 4500 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die...
FAG NU2318-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 90 mm Außen-Durchmesser 190 mm Drehzahl (max.) 3400 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, d...
NTN NJ322EG1 Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kug...