FAG NU2306-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 30 mm Außen-Durchmesser 72 mm Drehzahl (max.) 10000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...
FAG NU2205-E-M1-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 25 mm Außen-Durchmesser 52 mm Drehzahl (max.) 15000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die...
FAG NNU4930-S-M-SP-C2 Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührun...
NKE NJ2218 EM6C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 160 mm Breite40 mm Innen 90 mm Außen 160 mm Breite 40 mm Gewicht 3,2 kg EAN 9008745259401 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Messingk...
FAG NU2305-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 25 mm Außen-Durchmesser 62 mm Drehzahl (max.) 12000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...
FAG NU2307-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 35 mm Außen-Durchmesser 80 mm Drehzahl (max.) 9000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die aus...
FAG NU2230-E-M1-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 150 mm Außen-Durchmesser 270 mm Drehzahl (max.) 4300 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...
FAG NNU4930-S-M-SP-C3 Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührun...