| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040073059 Herst.-Nr.: NU321-E-M1 EAN/GTIN: 4012801629799 |
| |
|
| | |
| FAG NU321 EM1 Zylinderrollenlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 225 mm Breite49 mm Innen 105 mm Außen 225 mm Breite 49 mm Gewicht 876 kg EAN 4012801629799 Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Käfig Messingkäfig Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Bauform Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Zylinderrollenlager NU321 EM1 ID 105mm AD 225mm Breite49mm FAG Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NU321-E-M1 | Werksnummer: | 10043456 | Länge netto mm: | 2,70 | Breite netto mm: | 2,70 | Höhe netto mm: | 1,95 | Gewicht netto Kg: | 8,760000 | Gewicht brutto Kg: | 8,760000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,51* | € 418,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,69* | € 418,49* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,17* | € 440,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 456,846* | € 492,816* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 34.693,04* | € 34.777,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|