Akku-Sauger GAS 12V, Der GAS 12 V Professional ist Boschs extrem kompakter 12V-Handstaubsauger, ideal zum Trockensaugen. Er bietet kabellose Freiheit beim Reinigen, auch weit entfernt von Steckdose...
Für alle DCL Akku-Staubsauger. Nimmt bis zu 90 % der Staubpartikel auf, um die volle Saugkraft länger zu erhalten Der Zyklon-Abscheidervorsatz ist einfach auf das Saugrohr aufzustecken. Zum Entleer...
2-in-1 Akku- und Handstaubsauger für eine einfache Reinigung, der immer zur Hand ist Ein völlig neues Reinigungserlebnis mit unübertroffenem Komfort: Dual Force 2-in-1 wurde für eine vielseitige Re...
Kabelgebundener Sauger GAS 35 L SFC+, Der GAS 35 L SFC+ Professional ist Boschs Nass- und Trockensauger der Staubklasse L mit praktischem semi-automatischen Filterreingigungssystem (SFC+). Dieses S...
Saubere, trockene Mopps Nach jedem Reinigungsvorgang werden die Mopps gereinigt und getrocknet. Der L10 Prime kehrt während der Reinigung automatisch zur Basisstation zurück, um die Mopps zu säuber...
Akku-Staubsauger GAS 18V-10 L, Der GAS 18V-10L Professional ist Boschs 18-Volt-Akku-Staubsauger der Staubklasse L mit voller Saugkraft. Seine Rotationsluftstromtechnologie verhindert Filterverstopf...
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann zu flexCAT 378 CYC-PRO – Zyklonsauger für die Verwendung im Baugewerbe und anderen Einsatzorten mit sehr hohen Staubbelastungen Filterbeute...
Leistungsstarke und gründliche Reinigung für viele Arten von Böden Reinige unterschiedliche Bodenbeläge mit starker Saugkraft. Der Samsung Digital Inverter Motor erzeugt eine Saugleistung von bis z...
Leistungsstarker beutelloser Staubsauger mit leiser Turbo-Cyclonic Technologie für usgezeichnete Reinigungsergebnisse. - Leistungsaufnahme: 650 W (nom.) / 750 W (max.). - Bodendüse: DustMagnet Sile...
Futuristischer Premium 2-in-1 Akku Hand- und Stiel-Staubsauger mit Akzentteilen in edlem Schwarzchrom, 370 W BLDC-Motor, 21,6 Volt Quick-Charge Hochleistungs-Li-Ionen-Akku für bis zu 30 Minuten Lau...