Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir Starky HSA 800 XL Q Handstaubsauger Graphit, Grau Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir Starky HSA 800 XL Q Handstaubsauger Graphit, Grau Beutellos
Fakir Starky HSA 800 XL Q Handstaubsauger Graphit, Grau Beutellos
Fakir Starky HSA 800 XL Q Handstaubsauger Graphit, Grau Beutellos
Fakir Starky HSA 800 XL Q Handstaubsauger Graphit, Grau Beutellos
Fakir Starky HSA 800 XL Q Handstaubsauger Graphit, Grau Beutellos
Fakir Starky HSA 800 XL Q Handstaubsauger Graphit, Grau Beutellos
Fakir Starky HSA 800 XL Q Handstaubsauger Graphit, Grau Beutellos
Fakir Starky HSA 800 XL Q Handstaubsauger Graphit, Grau Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61024825
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     30 95 003
EAN/GTIN:
     4002780010169
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Futuristischer Premium 2-in-1 Akku Hand- und Stiel-Staubsauger mit Akzentteilen in edlem Schwarzchrom, 370 W BLDC-Motor, 21,6 Volt Quick-Charge Hochleistungs-Li-Ionen-Akku für bis zu 30 Minuten Laufzeit (durch optionalen Wechselakku erweiterbar) und superschneller Ladezeit von nur 1 Stunde. Seine beutellose Air Wave® Multi-Cyclon-Technologie garantiert eine hohe Saugkraft selbst bei vollem Behälter, der serienmäßige E.P.A.-Filter sorgt stets für reine Abluft und ein Teleskopsaugrohr mit 22 cm Verstellbereich für beste Ergonomie.

Höchstleistung durch BLDC-Motor, Air Wave® Cyclone-Technologie und Quick-Charge-Funktion: Von einem bürstenlosen und damit verschleißarmen Hochleistungs-Gleichstrommotor angetriebene Multi-Zyklone versetzen die einströmende Luft in eine Wellen-Twister-Bewegung. Die dabei auftretenden Zentrifugalkräfte trennen Staub und Schmutz zuverlässig vom Luftstrom. So bleibt die Saugleistung auch bei vollem Behälter konstant hoch. Die serienmäßige Fakir Quick-Charge-Funktion ermöglicht ein volles Aufladen des Li-Ion-Akkus in circa 1 Stunde. Ein optionaler Wechselakku kann die Betriebsdauer verdoppeln.

Stylish, ergonomisch und vielseitig: Beutelloser Akku Hand- und Stiel-Staubsauger in futuristischem Design mit hochwertigen Oberflächen und chromschwarz glänzenden Akzentteilen. Mit wenigen Handgriffen zum wendigen Handstaubsauger umrüstbar und mittels eines um 22 cm ausziehbaren Teleskopsaugrohres ergonomisch perfekt an die Körpergröße des Anwenders anpassbar. Als Stielstaubsauger ideal zur Reinigung von Flächen, als Handstaubsauger perfekt für die Reinigung von Polstern, Möbeln oder Treppen einsetzbar. Auch schwer zugängliche Stellen werden damit kinderleicht sauber – und dank Elektrosaugbürste mit LED-Leuchten sogar bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Hygienisch und praktisch: Ein leicht und sauber zu entleerender Staubbehälter mit 0,4 l Trockenschmutz-Volumen sowie ein effektiver E.P.A.-Filter sorgen für beste Hygiene. Die serienmäßige Elektrosaugbürste mit Softbürsten-System macht die Flächenreinigung schnell, effektiv und entfernt zudem Tierhaare von Polstern sowie Teppichen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
EPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Geräuschpegel
85 dB
Ergonomie
Ladekontrollanzeige
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
380 W
Laufzeit
30 min
Ladezeit
1 h
Akku-/Batteriespannung
21.6 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2850 g
Breite
264 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
1150 mm
Sonstige Funktionen
Teleskopischer Schlauch
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Graphit, Grau
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.4 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,77*
€ 396,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,27*
€ 395,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,39*
€ 366,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,95*
€ 336,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,94*
€ 309,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.