Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger GAS 35 L SFC+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019C3000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019C3000
EAN/GTIN:
     3165140705448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kabelgebundener Sauger GAS 35 L SFC+, Der GAS 35 L SFC+ Professional ist Boschs Nass- und Trockensauger der Staubklasse L mit praktischem semi-automatischen Filterreingigungssystem (SFC+). Dieses System ermöglicht eine schnelle und einfache Filterreinigung mit nur einer Hand für schnelles Vorankommen ohne Unterbrechung. Für seinen zuverlässigen Anwenderschutz gemäß EU-Norm wurde er mit dem Saugerzertifikat der Staubklasse L ausgezeichnet. Er verfügt außerdem über eine extrem leistungsstarke 1.380-W-Saugturbine, die einen sehr hohen Vakuumdruck von 254 mbar für beste Saugergebnisse liefert. Dieser Sauger eignet sich zum Nass- und Trockensaugen. Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System. Eine L-BOXX kann bequem auf den GAS 35 L SFC+ Professional aufgeklickt werden und bietet eine praktische Transportlösung für mehr Mobilität. 1 x Zellulose-Flachfaltenflter (2 607 432 033). Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165). Entsorgungssack (2 607 432 043). Krümmer (2 608 000 573). Bodendüsen-Set, 35 mm Ø (1 609 390 478). SFC+-Modul. Schlauch 3 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 608 000 569). 3 x 0,35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575)
Weitere Informationen:
Behältervolumen netto Wasser:
19.2 l
Verpackungsabmessungen (Breite):
590 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
740 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
590 x 740 x 400 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1200 W
Gewicht:
11.6 kg
Behältervolumen brutto:
35 l
Behältervolumen netto:
23 l
Staubklasse Nass-/Trockensauger:
L
Staubklasse:
L
Werkzeugabmessungen (Breite):
375 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
515 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
575 mm
Filterfläche:
6150 cm²
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine):
74 l/s
Max. Unterdruck (Turbine):
254 mbar
Steckertyp:
Typ F
Filterreinigung:
SFC
Antistatischer Schlauch:
Nein
Eingangsleistung Turbine, max:
1380 W
Positionierung:
Sauger der Staubklasse L mit halbautomatischer Filterreinigung für Nass-/Trockenanwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Semi-automatisches Filterreinigungssystem (SFC+) ermöglicht eine schnelle und einfache Filterreinigung mit nur einer Hand | Zertifizierter Sauger der Staubklasse L gemäß EU-Norm für zuverlässigen Anwenderschutz | Leistungsstarke 1380-W-Saugturbine mit einem hohen Vakuumdruck von 254 mbar liefert beste Saugergebnisse
Titel:
Kabelgebundener Sauger GAS 35 L SFC+ Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Zellulose-Flachfaltenflter (2 607 432 033) | Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165) | Entsorgungssack (2 607 432 043) | Krümmer (2 608 000 573) | Bodendüsen-Set, 35 mm Ø (1 609 390 478) | SFC+-Modul | Schlauch 3 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 608 000 569) | 3 x 0.35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Kabelgebundener Sauger
Behältervolumen:
35 l
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Maschinengewicht:
11.6 kg
Max. Unterdruck:
254 mbar
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
true
Luftmenge pro Saugmotor:
74 l/s
Länge Saugschlauch:
3 m
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
Tiefe:
515 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
575 mm
Bruttogewicht:
18,68 kg
Nettogewicht:
11,86 kg
Volumen:
174,64 dm3
Abmessung Länge:
740 mm
Abmessung Breite:
590 mm
Abmessung Höhe:
400 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,21*
€ 563,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,53*
€ 558,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,34*
€ 524,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,06*
€ 508,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,27*
€ 481,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1609201230
ab € 39,46*
Sonstiges
Bosch
2607000165
ab € 4,06*
Sonstiges
Bosch
1609201229
ab € 14,83*
Sonstiges
Bosch
2607000166
ab € 7,28*
Sonstiges
Bosch
1609390478
ab € 33,26*
Sonstiges
Bosch
2607432034
ab € 38,02*
Sonstiges
Bosch
1609390481
ab € 7,51*
Sonstiges
Bosch
2607432037
ab € 0,00047*
Sonstiges
Bosch
2607432033
ab € 20,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.