Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreame L10 Prime Roboter-Staubsauger Beutellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreame L10 Prime Roboter-Staubsauger Beutellos Weiß
Dreame L10 Prime Roboter-Staubsauger Beutellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113868503
Hersteller:
     Dreame
Herst.-Nr.:
     RLL11GC
EAN/GTIN:
     6973734685208
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
Robowischmopp
Saubere, trockene Mopps
Nach jedem Reinigungsvorgang werden die Mopps gereinigt und getrocknet. Der L10 Prime kehrt während der Reinigung automatisch zur Basisstation zurück, um die Mopps zu säubern und sie an den Noppen in der abnehmbaren Grundplatte zu schrubben, bevor er mit der Bodenreinigung fortfährt. Wenn die Bodenreinigung abgeschlossen ist, werden die Mopps erneut in der Basisstation gesäubert und getrocknet.

Robustes Wischen für sauberere Böden
Zwei Wischer-Pads drehen sich bei 180 U/min und wenden dabei Druck an, um hartnäckigen Schmutz und Flecken zu entfernen – genau so, wie es ein Mensch tun würde. Mit seiner Betriebszeit von 150 Minuten eignet sich der L10 Prime fantastisch für große Häuser.

Beeindruckende Teppichreinigung
Mittels der fortschrittlichen Ultraschall-Teppicherkennung kann der L10 Prime Teppichböden identifizieren und seine Mopps um bis zu 7 mm anheben, damit Ihr Teppich sauber und trocken bleibt.

Starke Saugleistung
Dank der 4.000 Pa starken Saugkraft und der Gummibürste ohne Borsten werden Haare, Schmutz und Staub von Teppichen, Hartböden und in Ecken und Spalten zuverlässig entfernt. Die Bürstenrolle entfernt selbst tiefsitzenden Staub aus dem Teppich und wurde so konzipiert, dass das Verknoten von Haaren verhindert und eine gründliche Reinigung Ihres Zuhauses gewährleistet wird.

Überlegene LiDAR-Navigation und detaillierte Kartierung
Mit der verbesserten LiDAR-Navigation und dem fortschrittlichen SLAM-Algorithmus kann der L10 Prime schnell eine 3D-Karte erstellen und so Ihr Zuhause professionell reinigen. Der L10 Prime kann bis zu drei separate Etagenpläne für eine optimale Reinigung Ihres gesamten Zuhauses speichern – perfekt für Häuser mit mehreren Stockwerken.

Individualisierbare Reinigung
Verwalten Sie die Reinigung ganz einfach per App, um sie an Ihre Wünsche und Bedürfnisse anzupassen. Stellen Sie Reinigungsmodus, Saugleistung, Reinigungsmuster und mehr für bestimmte Räume oder Bereiche Ihres Zuhauses ein.

Detaillierte App-Steuerung
Individualisieren Sie Ihr Reinigungserlebnis über die 3D-Karte in der Dreamehome-App, indem Sie virtuelle Grenzen definieren, Bereiche festlegen, in denen die Mopps nicht verwendet werden sollen, die Reinigungszeit anpassen und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Energie
Laufzeit
150 min
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Vakuum
4 kPa
Saugleistung
4000 Tag
Leistungen
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Funktionen der Basisstation
Ladend
WLAN
Ja
Anzahl der Bürsten
2
Bürstentyp
Walzenbürste
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Basisstation
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,05*
€ 496,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,17*
€ 486,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,10*
€ 467,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,46*
€ 456,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,27*
€ 431,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.