Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG LX7-2-DB-P 1,4 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG LX7-2-DB-P 1,4 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos
AEG LX7-2-DB-P 1,4 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37792676
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     900 274 268
EAN/GTIN:
     7332543551125
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Leistungsstarker beutelloser Staubsauger mit leiser Turbo-Cyclonic Technologie für usgezeichnete
Reinigungsergebnisse.

- Leistungsaufnahme: 650 W (nom.) / 750 W (max.).
- Bodendüse: DustMagnet Silent Bodendüse.
- Zusatzdüse: PARKETTO PRO Hartbodendüse mit Klick-Verschluss.
- Aktionsradius: 9 m.
- Volumen Staubbehälter: 1,4 Liter.
- Filter: Hygiene Filter E12, waschbar.
- Griff: Ergonomischer Handgriff.
- Kantenschutz: Stoßleiste.
- Saugrohr: Edelstahl-Teleskoprohr mit Klick-Verschluss.
- Saugkraftregelung: Stufenlos.
- Zubehör: Fugen- und Polsterdüse am Handgriff fixierbar.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
750 W
Jährlicher Energieverbrauch
26.4 kWh
Variable Energie
Ja
Technische Details
Griff(e)
Ja
Ergonomie
Griffanzahl
1
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
1.4 l
Produktfarbe
Blau
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Edelstahl
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Hygienefilter
Schmutztrennungsmethode
Zyklonisch/Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
72 dB
Waschbarer Filter
Ja
Betriebsradius
9 m
Lieferumfang
Anzahl Düsen
2
Polsterdüse enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6710 g
Paketgewicht
7960 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.