180 mm. PowerGRIP: Hohe Übersetzung für spürbare Handkraft-Verstärkung. Für Werkstücke mit parallelen Flächen (Muttern, Schrauben usw.). Ideal auch zum Biegen dünner paralleler Werkstücke (Bleche u...
Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug , maximale Kapazität: 50mm bzw. 1.7/8" , 17 Einstellpositionen , verchromte Oberfläche mit rau getauchten Griffhüllen , Länge 250mm, Gewicht 535g , nu...
Zangenschlüssel 1 1/2 Zoll Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: Hilfswerkzeug für die...
Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug, DIN ISO 5743, Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 - 52mm bzw. 0 – 2"), Schonende Montage oberfl...
86 05 180 T Zangenschlüssel ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Auc...
00 19 72 XS LE Gürteltasche XS Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe. Abmessungen (B x H x T): 60 x 110 x 40 mm. - Abmessung Breite außen (inn...
Zangenschlüssel mit Druckknopf Ausführung: Parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit sehr hoher Klemmkraft...
300 mm. PowerGRIP: Hohe Übersetzung für spürbare Handkraft-Verstärkung. Für Werkstücke mit parallelen Flächen (Muttern, Schrauben usw.). Ideal auch zum Biegen dünner paralleler Werkstücke (Bleche u...
Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug, DIN ISO 5743, Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 - 52mm bzw. 0 – 2"), Schonende Montage oberfl...
Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug, DIN ISO 5743, Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 - 52mm bzw. 0 – 2"), Schonende Montage oberfl...