Der ROFAST Zangenschlüssel 10“ 260 mm ist ein universelles Werkzeug und ersetzt Schraubenschlüsselsätze von 0 mm bis 50 mm. Der Schlüssel ist zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken...
Produktbeschreibung:Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug maximale Kapazität: 50mm bzw. 1.7/8" 17 Einstellpositionen verchromte Oberfläche mit rau getauchten Griffhüllen Länge 250mm, Gewic...
Vereinfacht Ihre Arbeit: Selbsthemmung ab SW 17. Vereinfacht Ihre Arbeit: Auch für Linkshänder geeignet da Bedienung ohne einseitigen Druckknopf. Schont Ihre Gesundheit: Press- und Biegearbeiten mi...
87 01 400 KNIPEX Cobra® XL Größere Greifweite aber viel geringeres Gewicht als vergleichbare Rohrzangen. Schnelle Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, kein unbeabsichtigtes Durchrutschen...
Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Gleitgelenk mit extrem großem Übersetzungsverhältnis. Das lose Maulteil wird verschoben, so dass beide Maulteile immer parallel zueinander stehen. Sehr hohe Klemmkraft ...
Zangenschlüssel 'Gripper' 1664-69-250 NWS aus geschmiedetem und gehärtetem Spezial-Werkzeugstahl, zum Greifen von Muttern und veredelten Armaturen, glatte Greifflächen, hohe Klemmkraft durch optimi...
Zangenschlüssel PRESSwrench L.180mm Spann-W.40mm 3K-Hülle PROMAT kraftvolles, fein einstellbares Schraubwerkzeug zum parallelen, vollflächigen, spielfreien und damit sicheren Greifen von Vielkanten...
87 02 250 KNIPEX Cobra® Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an R...
Zangenschlüssel mit Druckknopf Ausführung: Parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit sehr hoher Klemmkraft...
Produktbeschreibung:Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug DIN ISO 5743 Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 - 52mm bzw. 0 – 2") Schonen...
Beschreibung: Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug. Für die schonende Montage von Werkstücken mit empfindlichen Oberflächen, da spielfreie, vollflächige Anlage. Hervorragend geeignet zum ...
Produktbeschreibung:Leichtes und ergonomisches Werkzeug zum schonenden Greifen sowie Verschrauben parallel geführter Werkstücke Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zö...