Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 86 05 180 T Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicheru...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-86 05 180 T
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 05 180 T
EAN/GTIN:
     4003773080121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
86 05 180 T Zangenschlüssel ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Starke Klemmkraft durch hohe Übersetzung. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Backendicke (am Gelenk) (B2): 8,0mm - Gelenkdicke (B3): 12,0mm - Spitzendicke (B1): 5,0mm - Einstellpositionen: 15 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 112 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 40mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Max. Schlüsselweite:
40 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
15
Länge:
180 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
260 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Kopf:
verchromt
Einstellpositionen:
15
Backendicke (Gelenk):
8 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Gelenkdicke:
12 mm
Spitzendicke:
5 mm
Artikellänge:
180 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Zangenschlüssel, wasserpumpenzange knipex 180mm, wapu zange knipex, wapu zange 180 mm, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, wasserpumpenzange, armaturenzange, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set, kabelschuhe, cobra
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.