00 20 72 V04 XS Mini-Zangenset XS Immer schnell zur Hand, immer hilfreich: Zangenschlüssel XS und KNIPEX Cobra® XS in praktischer Gürteltasche. Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe,...
Facom 485.23 Automatisch verstellbare Zange 45 mm Verstellbare Automatik-Zange brüniert, PVC-Überzug Spannweite max. 45 mm Produktstärken: Automatische Einstellung der Spannweite mit einer einzigen...
4245102165, Schonbacken-Set für Zangenschlüssel , Kunststoff , Wenn die Backen des Zangenschlüssels beschädigtwurden , Für beschädigungsfreies Greifen, Halten und Pressen , Passend für Modelle ab 2...
Facom PWF250G Zangenschlüssel 250mm / 10 inch G Serie RATSCHEN-SYSTEM: 2x schnellere, einfache Verstellung auf engstem Raum. BACKEN MIT GROßER KAPAZITÄT: Maximale Backenkapazität von 58 mm GLATTE, ...
Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C, Mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk und Klemmschutz, Selbstklemmend durch versetzte Greifflächen, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, verchromt, mit poliertem ...
8601/300, 86 01 300, Zangenschlüssel 86 01 300 Zangenschlüssel ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armature...
Zange Zangenschlüssel 250 mm, Ziehst du manchmal Handwerkzeuge Elektrowerkzeugen vor, weil sich viele Elektrowerkzeuge nicht für bestimmte Anwendungen eignen? Unsere neue Zange bietet eine einfache...
88 01 250 KNIPEX Alligator® guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: ...