Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 19 72 XS LE Gürteltasche XS für KNIPEX Cobra® XS und Zangenschlüssel XS leer 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-00 19 72 XS LE
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 19 72 XS LE
EAN/GTIN:
     4003773087335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeug-Gürtel
00 19 72 XS LE Gürteltasche XS Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe. Abmessungen (B x H x T): 60 x 110 x 40 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 60mm - Abmessung Höhe außen (innen): 110mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 40mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Gewicht:
47 g
Artikellänge:
40 mm
Abmessung Breite außen (innen):
60 mm
Abmessung Höhe außen (innen):
110 mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
40 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuggürtel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangenschlüssel, knipex werkzeug-gürteltasche, werkzeug gürteltasche, werkzeugtasche schwarz, automotive, autowerkstatt, flugzeugbau, flugzeugindustrie, flugzeuginstandhaltung, flugzeugwartung, industrie, industriebedarf, kfz bedarf, kfz werkstatt, knipex pakete, knipex sets, knipex sortiment, luftfahrt, luftfahrtbedarf, luftfahrttechnik, set, werkstattbedarf, werkstattzubehör, werkzeugset
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.