86 09 180 V01 3 Paar Kunststoffbacken für alle 86 XX 180er Modelle (Modelle ab 2019) Optimal geeignet für Designarmaturen und weitere höchstempfindliche Materialien dank weicher, glatter Greiffläch...
Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug, DIN ISO 5743, Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 - 42mm bzw. 0 – 1.5/8"), Schonende Montage ob...
Hohe Übersetzung für spürbare Handkraft-Verstärkung Ideal auch zum Biegen dünner paralleler Werkstücke (Bleche usw.) Schnelleinstellung über Knopfdruck direkt am Werkstück Stufenlose, leichtgängige...
Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug, DIN ISO 5743, Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 - 42mm bzw. 0 – 1.5/8"), Schonende Montage ob...
Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom! - Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig - Auch hervorragend geeignet zu...
8605/150 SB, 86 05 150 SB, Mini-Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug 150 mm 86 05 150 SB Zangenschlüssel ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. glatte...
Kompakt und flexibel für den Werkstattalltag, Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3, Mit robust...
Flexibel bei eingeschränkten Platzverhältnissen, Flache Ausführung, Praxisgerechte Zusammenstellung, Mit UD-Profil, Mit Antriebsadapter für 1/4" und 1/2" Einsätze, Inkl. Zangenschlüsssel Gr.7 (für ...
87 41 250 Schraubzange Für metrische und zöllige Muttern und Schrauben mit Schlüsselweiten von 10 bis 32 mm (3/8" bis 1 1/4"); selbstklemmend im Bereich ab 17 mm: kein Abrutschen am Werkstück. Spie...
Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug, DIN ISO 5743, Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 - 52mm bzw. 0 – 2"), Schonende Montage oberfl...
Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug - auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken - keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen, weichen Schrauben (...