Die praktische WLAN (Wireless LAN) Antenne mit Gelenk kann als Reichweitenverstärker für WLAN Karten oder Router/ AccessPoints genutzt werden (sofern diese einen SMA-Reverse Anschluss haben) um ein...
Überragendes Mesh-WLAN überall 4G+ AX1800 Mesh WiFi 6-System Überall Internet mit 4G+-Verbindung Unterstützt die TP-Link Mesh-Technologie Schnelleres Wi-Fi 6 Geschwindigkeiten von bis zu 1.800 Mbit...
CTFROUTER ist ein kompletter, vor-installierter, anschlussbereiter Multi-WAN Router mit sehr vielen Features. Die besonderen Stärken liegen in der komfortablen Bedienung über eine Web-Oberfläche (m...
TP-LINK TL-MR3420 3G/3,75G-Wireless-N-Router Was dieses Produkt macht Teilen Sie die Freiheit von 3G! Der TL-MR3420 3G/3,75G-Wireless-N-Router ermöglicht es Benutzern, im Zug, beim Camping, im Hote...
Standortvernetzung mit Glasfaser, Ethernet & Wi-Fi 6 Starke Performance für kleinere Unternehmensstandorte mit hohem Datenaufkommen: Ausgestattet mit schnellem Wi-Fi 6 bindet dieses SD-WAN Gateway ...
Dieses Kommunikationsmodul ist Teil der Modicon M580-Reihe, einem Angebot an speicherprogrammierbaren Automatisierungssteuerungen (PAC) und sicherheitsgerichteten speicherprogrammierbaren Steuerung...
4G LTE-Zugang Überall 300Mbit/s-4G/LTE-WLAN-Router Plug and Play, keine Konfiguration erforderlich Mit internem 4G-Modem und SIM-Karten-Slot brauchen Sie nichts weiter zu tun als eine SIM-Karte ein...
Genießen Sie 5G-Verbindungsgeschwindigkeiten und Highspeed-WLAN auf allen angeschlossenen Geräten in Ihrem gesamten Zuhause mit dem D-Link 5G AC2600-WLAN-Router (DWR-978). Mit 5G-Konnektivität bis ...
Die FRITZ!Box mit Wi-Fi 6 für alle Anschlüsse Die FRITZ!Box 4060 ist ein schneller Triband-WLAN-Router mit Wi-Fi 6, der für Höchstgeschwindigkeiten in Ihrem WLAN sorgt. Dank vielfältiger Anschlussm...
Highlights: Pocket-Router/AP 2,4GHz Wireless max. 300Mbps WEP/WPA Verschlüsselung, Ports: 1 WAN Port, 1x LAN Port, 1x Micro-USB 5V, 1x USB 2.0 für NAS Option. Default Firmware ist embedded Linux. C...