Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 300 Mbps Wireless N 4G LTE Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 300 Mbps Wireless N 4G LTE Router
TP-Link 300 Mbps Wireless N 4G LTE Router
TP-Link 300 Mbps Wireless N 4G LTE Router
TP-Link 300 Mbps Wireless N 4G LTE Router
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-MR100
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-MR100
EAN/GTIN:
     6935364088804
Suchbegriffe:
DECT Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
4G LTE-Zugang Überall
300Mbit/s-4G/LTE-WLAN-Router


Plug and Play,
keine Konfiguration erforderlich

Mit internem 4G-Modem und SIM-Karten-Slot brauchen Sie nichts weiter zu tun als eine SIM-Karte einzulegen und den TL-MR100 einzuschalten. Schon steht Ihnen überall eine schnelle, stabile WLAN-Verbindung zur Verfügung.

4G/LTE-Netzwerk überall
Der TL-MR100 unterstützt den Mobilfunkstandard LTE/4G mit bis zu 150 Mbit/s im Download für unterbrechungsfreies Videostreaming und Online-Gaming. Außerdem ist er kompatibel mit FDD-LTE und TDD-LTE, sodass viele Betreiber auf der ganzen Welt unterstütz werden können.

Fortgeschrittene Software-Funktionen für verbesserte Sicherheit und Effizienz des Netzwerks
Umfassender Jugendschutz

Du kannst einfach bestimmen, wie lange und welche Seiten besucht werden dürfen

Gastnetzwerk
Mit der Gastnetzwerkfunktion kannst du deine Gäste einen separaten Internetzugang bereitstellen, ohne das lokale Netzwerk freizugeben zu müssen.

WLAN, wo du es benötigst
Die Produkte von TP-Link unterliegen vielen strengen Testprozessen in unserem Labor bevor auf den Markt kommen. Mit den zwei leistungsstarken externen LTE-Antennen ist der TL-MR100 in der Lage, dir schnelle, komfortable und zuverlässige WLAN-Verbindung zu bieten. Durch Einstecken einer SIM-Karte in den MR100 verbreitet sich sofort ein leistungsfähiges WLAN Netzwerk. Dank seiner umfangreichen Kompatibilität, stellt der TL-MR100 die perfekte Hybridlösung für den mobilen Einsatz mit Stromanschluss dar.

Verbindungen für mehr als 32 Geräte gleichzeitig
Der TL-MR100 kann verzögerungsfreie Verbindungen für mehr als 32 Geräte bereitstellen, z.B. Handy, Laptop und PC. Mit seinem 4 LAN-Ports bietet der TL-MR100 eine alternative Möglichkeit der Anbindung für kabelgebundene Geräte.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI):
Ja
Zugriff planen:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
Zertifizierung:
CE, RoHS
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.):
300 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME):
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Drahtlose Statistik:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Unterstützter Browser:
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G:
Ja
4G:
Ja
3G-Standards:
HSPA, UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
Unterstützte UMTS-Bandbreiten:
850,900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung:
Ja
Port-Auslösung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Drahtloser Funk:
Ja
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11n):
20 dBmW
Empfängersensitivität:
11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm
Energiequelle:
Gleichstrom
Ausgangsspannung:
9 V
Ausgangsstrom:
0.85 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
154 mm
Tiefe:
114 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
150 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verpackungsbreite:
293 mm
Verpackungstiefe:
161 mm
Verpackungshöhe:
66 mm
Paketgewicht:
450 g
Upgradefähige Firmware:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Antenne Steckertyp:
N-Typ
Anzahl der Antennen:
2
Ethernet-WAN:
Ja
DSL-WAN:
Ja
SIM-Karten-Slot:
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4, IPv6
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.