Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom LTE Router 1790-4G+ (62135)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM 1790-4G+ (EU)
LANCOM 1790-4G+ (EU)
LANCOM 1790-4G+ (EU)
Artikel-Nr.:
     CFYXG-21467
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62135
EAN/GTIN:
     04044144621352
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
LANCOM 1790-4G+ - Router - WWAN - 3-Port-Switch - GigE - WAN-Ports: 4 - 3G, 4G - wandmontierbar

Dieses SD-WAN-Gateway bietet Ihnen sichere VPN-Funktionalität bei maximaler Wahlfreiheit hinsichtlich der am Standort verfügbaren Internetleitungen: So realisieren Sie einen zuverlässigen Internetzugang mit zusätzlichem LTE-Backup über den Anschluss beliebiger externer Modems. Wenn Sie zum Beispiel keinen kabelgebundenen Internetanschluss vor Ort haben, bietet das Gerät einen professionellen Primärzugang über den Mobilfunkstandard LTE-Advanced mit bis zu 300 Mbit/s dank 4G.

  • Maximale Verfügbarkeit
    Ideal für geschäftskritische Anwendungen: Das zusätzliche LTE-Advanced Modem für schnellen Mobilfunkzugang mit bis zu 300 MBit/s Downstream ist ideal für intelligente Backup-Szenarien oder als Alternative zu kabelgebundenen Internetverbindungen. Mit einer Upstream-Rate von bis zu 150 MBit/s bietet das Modul einen schnellen Datentransfer innerhalb des Unternehmensnetzes oder zu externen Cloud-Diensten.
  • LANCOM SD-WAN - Vernetzung der nächsten Stufe
    Mit LANCOM SD-WAN können Sie Ihr gesamtes Unternehmensnetzwerk zentral, kostengünstig, schnell und stressfrei verwalten und überwachen! In Kombination mit der LANCOM Management Cloud bietet Ihnen das SD-WAN-Gateway alle Möglichkeiten für den automatisierten Aufbau von sicheren VPN-Verbindungen (Auto-VPN) zwischen den Standorten, inklusive Netzwerkvirtualisierung. Highlight-Features wie High Scalability VPN (HSVPN) und Advanced Mesh VPN bieten Ihnen ein deutliches Plus an Skalierbarkeit und Effizienz für eine große Anzahl von Niederlassungen und Anwendungen. Darüber hinaus werden bei der Definition mehrerer WAN-Verbindungen diese automatisch im Aktiv/Aktiv-Modus betrieben (Load Balancing), wodurch sich die verfügbare Gesamtbandbreite erhöht. Mit Dynamic Path Selection und Dynamic Traffic Steering werden Anwendungen zudem dynamisch über die jeweils beste Verbindung geroutet.
  • Sichere Kommunikation über VPN
    Mit virtuellen privaten Netzwerken (VPN) nutzen Sie das öffentliche Medium Internet als Kommunikationsweg und sichern die Verbindung so ab, dass die Kommunikation für Außenstehende dennoch vollständig unzugänglich bleibt. Dieses SD-WAN-Gateway bietet Ihnen fünf integrierte IPSec-VPN-Kanäle zur sicheren Verschlüsselung, so dass der Schutz interner Unternehmensdaten bei der Anbindung von mobilen Mitarbeitern, Home Offices oder Niederlassungen stets gewährleistet ist.
  • Stateful Inspection Firewall
    Ausgestattet mit einer Stateful Inspection Firewall, schützt der LANCOM 1790-4G+ das gesamte Netzwerk. Mit Funktionen wie Intrusion Prevention und Denial-of-Service Protection bietet das Gerät optimalen Schutz und sichert alle Daten im Netzwerk.
  • Fortschrittliches Routing und Forwarding
    Der LANCOM 1790-4G+ bietet bis zu 16 sicher isolierte IP-Kontexte, die jeweils über ein eigenes Routing verfügen. Dies ist eine elegante Möglichkeit, IP-Anwendungen mit einem zentralen Router zu betreiben und die verschiedenen Kommunikationskanäle sicher voneinander zu trennen.
  • IoT-fähig
    Ziel des IoT ("Internet der Dinge") ist es, Informationen über physikalische "Dinge" meist drahtlos zu erfassen und über das Netzwerk zugänglich zu machen. Der integrierte USB-Port des LANCOM 1790-4G+ bietet Ihnen die Basis, um moderne IoT-Funksysteme in Ihre bestehende Netzwerkinfrastruktur zu integrieren.
  • Maximale Zukunftssicherheit
    LANCOM Produkte basieren auf professionellem Know-how, langjähriger Erfahrung in der IT und hochwertigen Materialien. Alle Geräte sind mit zukunftssicherer Hardware ausgestattet und auch für ältere Produktgenerationen gibt es mehrmals jährlich kostenlose Updates der LANCOM Betriebssystemfamilie. Dies garantiert eine lange Lebensdauer bei gleichzeitiger technischer Aktualität, was einen echten Investitionsschutz darstellt.
  • Netzwerklösung mit System
    LANCOM VPN-Router sind die Basis für eine sichere, verschlüsselte Standortvernetzung und einen schnellen Internetzugang. Als professionelle Systemkomponenten sind sie voll kompatibel zu allen LANCOM Netzwerkgeräten und ermöglichen eine flexible Skalierung und Erweiterung in Kombination mit weiteren LANCOM Komponenten. Das Ergebnis ist eine sichere und flexible Komplettlösung, auf die Sie sich verlassen können. Das gesamte Netzwerk bis hin zu jedem einzelnen Gerät kann von einer zentralen Instanz aus gesteuert und überwacht werden - für eine Lösung mit System.

  • Höchste Verfügbarkeit
  • LANCOM SD-WAN - Vernetzung auf höchstem Niveau
  • Sichere Kommunikation über VPN
  • Stateful Inspection Firewall
  • Erweitertes Routing und Forwarding
  • IoT-fähig
  • Maximale Zukunftssicherheit
  • Netzwerklösung mit System

Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung
SLA-Monitor (ICMP)
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Syslog
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
LANCOM Management Cloud, LANconfig, WEBconfig, WLAN controller, LANCOM Layer 2 management (emergency management)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Router Protokoll
BGP, LISP
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
288 mm
Verpackungshöhe
94 mm
Paketgewicht
1420 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
SIM-Karten-Slot
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Serielle Schnittstelle
Mini-DIN (8-pin)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Merkmale
Antennentyp
Extern
Antenne Steckertyp
SMA
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Anzahl der Antennen
2
Anzahl Kanäle
25 Kanäle
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Befestigungstyp
Tisch-/Wandmontage
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3az
4G-Standards
LTE
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600,3600 MHz
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl gleichzeitiger Sitzungen (max.)
5
Datenübertragungsrate
0.3 Gbit/s
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
PPTP/L2TP-VPN-Tunnel (max.)
5
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
478 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Eingangsspannung
230 V
DC input Spannung
12 V
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMPv2, SNMPv3
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
PAP, CHAP, MS-CHAP, and MS-CHAPv2
VLAN-Unterstützung
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Passwortschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 538,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,66*
€ 641,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,25*
€ 636,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,62*
€ 629,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,00*
€ 617,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,96*
€ 578,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61419
€ 72,07*
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 199,30*
Zubehör
LANCOM Systems
61590
€ 147,31*
Zubehör
LANCOM Systems
61593
€ 325,68*
Zubehör
LANCOM Systems
61592
€ 704,83*
Zubehör
LANCOM Systems
61595
€ 1.476,66*
Zubehör
LANCOM Systems
61591
€ 226,67*
Zubehör
LANCOM Systems
61594
€ 535,05*
Zubehör
LANCOM Systems
61901
€ 136,12*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 101,15*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 142,25*
Zubehör
LANCOM Systems
50103
€ 126,96*
Zubehör
LANCOM Systems
50104
€ 242,92*
Zubehör
LANCOM Systems
50105
€ 372,31*
Zubehör
LANCOM Systems
60642
€ 90,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.