Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUTX50 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika RUTX50 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUTX50 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUTX50 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUTX50 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUTX50 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUTX50 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUTX50 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUTX50 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUTX50 Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-47302
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUTX50000000
EAN/GTIN:
     04779051840250
Suchbegriffe:
DSL Router
GNSS Antenne
GPS Antenne
4G Router
Teltonika RUTX50 - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch - 1GbE, DNP3 - Wi-Fi 5 - 2,4 GHz - 3G, 4G, 5G - an DIN-Schiene montierbar, oberflächenmontierbar
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WAN, WLAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3-EAP, WPA2-Enterprise-PEAP, AES-CCMP, TKIP, WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Firewall
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
DDoS-Schutz
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Reset-Knopf
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
Dual-SIM Unterstützung
Ja
4G-Standards
LTE
4G LTE-Kategorie
20
SIM-Kartentyp
MiniSIM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Auto MDI/MDI-X
Ja
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Statische Route
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromversorgung
18 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
95.1 mm
Höhe
44.2 mm
Gewicht
533 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex A7
Prozessortaktfrequenz
717 MHz
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
256 MB
Installiertes Betriebssystem
RutOS
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
SMA
Anzahl der Antennen
7
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
Router Protokoll
NHRP, BGP, EIGRP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Antenne enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 398,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,46*
€ 474,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,26*
€ 473,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,02*
€ 466,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,61*
€ 461,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,18*
€ 439,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QuWireless
AX50MO
€ 210,01*
Zubehör
QuWireless
AX50S
€ 197,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.