|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-114960 Herst.-Nr.: ALL-WR0235 EAN/GTIN: 4038816114969 |
| | |
|
|  |  |
 | Highlights: - Pocket-Router/AP
- 2,4GHz Wireless max. 300Mbps
- WEP/WPA Verschlüsselung,
- Ports: 1 WAN Port, 1x LAN Port, 1x Micro-USB 5V, 1x USB 2.0 für NAS Option.
- Default Firmware ist embedded Linux. Closed-Source siehe Bilde
- Optional Flashbar mit OpenWRT "auf eigene Gefahr siehe WT3020H"
Specification General Model: ALL-WR0235 Type: Repeater,Router Interface: Micro USB,RJ45,USB 2.0 Router Connectivity Type: Ethernet Transmission Rate: 300Mbps Speed of Ethernet Port: 100Mbps Network Protocols: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n Wireless Standard: Wireless G,Wireless N Wireless Security: WEP,WPA WiFi Distance : 100M Supports System: Linux,Mac OS,Win vista,Win XP,Windows 7,Windows 8 LAN Ports: 2 ports Max. LAN Data Rate: 300Mbps Product Detail Freq: 100Hz - 16KHz DC Port: No Quantity of Antenna: 2 Working Voltage: 5V Language: English Built-in VPN: Not Support Firewall Settings: Support Dimensions and Weight Product weight: 0.030 kg Package weight: 0.096 kg Product size: 6.50 x 4.50 x 2.00 cm / 2.56 x 1.77 x 0.79 inches Package size: 12.00 x 8.00 x 3.50 cm / 4.72 x 3.15 x 1.38 inches Packing List Packing List: 1 x Wireless NAS Router, 1 x USB Cable |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1085 | |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 15,22* | € 21,38* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 15,30* | € 21,38* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 18,85* | € 25,46* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 28,31* | € 38,04* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 28,46* | € 38,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1085 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1085 |  | Versand: Lager 1085 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|