WLAN-Access Point, Client für USA und Kanada, mit zwei internen Antennen zur Einlochmontage, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlüsse: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: für LA...
LANCOM IAP-821 (Bulk 5) Single Radio Industrial 11ac-WLAN Access Point mit bis zu 867 MBit/s Der LANCOM IAP-821 ist ein leistungsstarker 11ac-WLAN Industrial Access Point. Er bedient mobile Clients...
Die Cloud-verwalteten HP Doppelfunk-Access-Points für 802.11n bieten zwei und drei räumliche Signalströme, um die Reichweite und Zuverlässigkeit für die Sprach- und Multimedia-Kommunikation zu verb...
Dieser 802.11n-Einzelband-WLAN-Zugangspunkt unterstützt PoE und ist ein vollständig verwaltetes Gerät (bei Steuerung über LevelOne WAC-2000, WAC-2003). Der verwaltete AP bietet einen Durchsatz von ...
LANCOM LW-500 - WW, Bulk 10 WLAN zum hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis Der LANCOM LW-500 bietet durchsatzstarkes 802.11ac Wave 2-WLAN (Wi-Fi 5) und ist besonders geeignet für Hotels. Er eig...
Schnelles Wi-Fi 6 für kleine und mittlere Nutzerdichten Mit dem LANCOM LX-6200 erhalten Sie durchsatzstarke Performance der neuesten Wi-Fi 6 Generation. So ist er das ideale Gerät überall dort, wo ...
Der LevelOne WAP-8021 ist ein verwalteter Dualband-WLAN-Zugangspunkt, der eine kombinierte Geschwindigkeit von bis zu 1200 Mbps ermöglicht. Das Gerät arbeitet im 2,4- und 5 GHz-Frequenzband und kan...
Schnelles Wi-Fi 6 für kleine und mittlere Nutzerdichten Mit dem LANCOM LX-6200 erhalten Sie durchsatzstarke Performance der neuesten Wi-Fi 6 Generation. So ist er das ideale Gerät überall dort, wo ...
Die Cloud-verwalteten HP Doppelfunk-Access-Points für 802.11ac sorgen für 1,3-GbE-Konnektivität und schnellere Anwendungsleistung, um Client-Umgebungen mit hoher Dichte sowie Videoanwendungen zu un...
Kompatibel zu den Standards von IEEE-802.11a/b/g/n/ac - Multi-Betriebsmodi für unterschiedliche Drahtlosanwendungen - IEEE-802.3af PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation - Verfügt...
Schnelles Wi-Fi 6 für kleine und mittlere Nutzerdichten Mit dem LANCOM LX-6200 erhalten Sie durchsatzstarke Performance der neuesten Wi-Fi 6 Generation. So ist er das ideale Gerät überall dort, wo ...
Mit dem neuen Access Point WAP-8221 von LevelOne lassen sich Funknetze schaffen, die nicht nur technisch, sondern auch optisch perfekt sind. Denn mit dem WAP-8221 ist von der Hardware kaum noch etw...