Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WAP-8221 WLAN Access Point 750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne WAP-8221 WLAN Access Point 750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAP-8221 WLAN Access Point 750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAP-8221 WLAN Access Point 750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAP-8221 WLAN Access Point 750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAP-8221 WLAN Access Point 750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAP-8221 WLAN Access Point 750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAP-8221 WLAN Access Point 750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     C2903-WAP-8221
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAP-8221
EAN/GTIN:
     4015867206539
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Mit dem neuen Access Point WAP-8221 von LevelOne lassen sich Funknetze schaffen, die nicht nur technisch, sondern auch optisch perfekt sind. Denn mit dem WAP-8221 ist von der Hardware kaum noch etwas zu sehen: Der Zugangspunkt wird – wie eine Steckdose – einfach in die Wand montiert. Mit der Neuheit können zum Beispiel Hotels und Pensionen für ihre Gäste in jedem Raum völlig diskret ein WLAN aufspannen, und auch für anspruchsvolle Heimanwender sind die unauffälligen Access Points ein echter Gewinn, der eine kombinierte Geschwindigkeit von bis zu 750 Mbps ermöglicht. Das Gerät arbeitet im 2,4- und 5 GHz-Frequenzband und kann bei Steuerung über den WLAN-Controller LevelOne WAC-2000/WAC-2003 zudem als Teil eines verwalteten Netzwerks genutzt werden.Sowohl auf der Rück- als auch auf der Vorderseite befindet sich eine RJ45-Buchse für das Netzwerkkabel. Der Clou: Der WAP-8221 beherrscht Power over Ethernet (PoE) an der Rückseite. Eine extra Stromverbindung ist also überflüssig, Daten und Strom fließen durch das Netzwerkkabel. Der neue WAP-8221 lässt sich übrigens völlig problemlos auch nachträglich in vorhandene WLANs von LevelOne integrieren – ganz diskret natürlich.
Weitere Informationen:
Handbuch auf CD:
Ja
Schnellinstallationsanleitung auf CD:
Ja
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
202 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
340 mm
Höhe des Versandkartons:
515 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Antennenfunktionen:
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen:
3
Antenne Zunahmeniveau (max):
2 dBi
Breite:
86 mm
Tiefe:
31 mm
Höhe:
86 mm
Gewicht:
104 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
WAN Port:
Ethernet (RJ-45)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Funktionen Service Set Identifier (SSID):
SSID-Übertragung ein/aus
Anzahl der SSID-Unterstützung:
8
Web-basiertes Management:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Upgradefähige Firmware:
Ja
2,4 GHz:
Ja
5 GHz:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
750 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max):
433 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Frequenzband:
2.4 ~ 2.483, 5.180 ~ 5.825 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Zahl der Benutzer:
128 Benutzer
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM, QPSK
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME):
Ja
Betriebsmodi:
Access Point (AP),Gateway,Repeater,WISP
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Montageset:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Platzierung:
Wand
Produktfarbe:
Weiß
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung, Status
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Weitere Suchbegriffe: level one access point, access point
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.