Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEE-D-MINI-24 HEE-D-MINI-24 (172956) Einschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016972
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     172956
EAN/GTIN:
     4052568013622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Drosselventil
HEE-D-MINI-24 HEE-D-MINI-24 (172956) Einschaltventil
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
2,5 bis 16 BAR
Spulenkennwerte:
24 V DC: 3 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form C nach EN 175301-803, nach DIN EN 175301-803, Stecker
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
weich
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Handhilfsbetätigung:
rastend
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
vorgesteuert
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Einschaltdauer:
100 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau, mit Zubehör
Einbaulage:
beliebig
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Produktgewicht:
223 G | 0,22 KG
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Signalzustandsanzeige:
mit Zubehör
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,66*
€ 88,34*
Lager 955
442
€ 5,90*
ab € 85,27*
€ 103,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,88*
€ 104,22*
Frei Haus
ab € 114,85*
€ 139,83*
Frei Haus
ab € 126,33*
€ 156,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,60*
€ 123,284
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,03*
€ 121,4157
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,41*
€ 115,9179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,26*
€ 109,7894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,27*
€ 101,4713
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.