Energiezähler 3phasig direkt 80A, 4M, MBUS ECM380DEnergiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach...
Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ...
ENTES ES-32L MID Wechselstromzähler digital 32 A MID-konform: Ja 1 St. Digitaler Wechselstromzähler mit MID Zulassung ENTES ES-32L-MID 32 A Betriebsspannung 230 V/AC Anzeigebereich 0 - 999999.9 kWh...
PowerTag Resi9 F63. 3 polig + N, 230V AC, Imax 63A. Verbindung zum Wiser IP Gateway über Funkverbindung, ISM Band 2.4 GHz to 2.4835 GHz. Einbau von oben oder unten an einen Leitungsschutzschalter o...
Circutor CEM-C31-T1 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital 10 A Single 1 St. 3-phasig Messung mit Stromwandlern 2 Tasten für Bildschirmanzeige und Einstellungen 2 Kontroll-LEDs LC-Anzeige 2 A...
CIRCUTOR CEM-C21 sind Wechselstromzähler für die Verwaltung des Energieverbrauchs für alle Arten von Anlagen. Die Energiezähler für die Erfassung, Verteilung und Abrechnung von Energie ermöglichen ...
Energiezähler MID Direktanschluss,65A 879-3021Energiezähler (MID) für Direktanschluss 65A 3x230/400V 50Hz MID und METAS Modbus® und M-Bus 2 x S0-Schnittstelle 4PS
Elektr.Hutschienenzähler SL+ ZG 85A M-Bus 38420418Der EcoCount SL+ZG, ist ein 2-Tarif Zähler in direktmessende Ausführung und 2Q Ausführung mit Zählerstandsgangmessung nach BSI und MsbG PTB-A 50.7,...
EGB Drehstromzähler SINUS 5//1A beglaub. Zweitarifzähler HT/NT mit Tarifumschalteingang zur Messung von Wirk- und Blindenergie, Wandlerverhältnis 5A und 1A einstellbar, große LCD-Anzeige und Rückla...