Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler, 3-phasig, 63A, mit Teilzähler, S0-Impuls, MID konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiezähler, 3-phasig, 63A, mit Teilzähler, S0-Impuls, MID konform
Energiezähler, 3-phasig, 63A, mit Teilzähler, S0-Impuls, MID konform
Energiezähler, 3-phasig, 63A, mit Teilzähler, S0-Impuls, MID konform
Artikel-Nr.:
     C7775-A9MEM3110
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM3110
EAN/GTIN:
     3606480481499
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3110 Energiezähler, 3-phasig, mit Teilzähler. Ausgang_S0 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 63 A.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
173 V
Nennspannung (Un) L-L:
480 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Eintarif
Messungsart Lastgang:
nein
Geeicht:
ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
5
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, schneider electric energiezähler, drehstromzähler, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, ...
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.